Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Toshiba Satellite L40,L45 2200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Toshiba Satellite L40,L45 2200mAh
Akku passend für Toshiba Satellite L40,L45 2200mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501045900006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     TOLA160
EAN/GTIN:
     4020634895410
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

AccuCell Akku passend für Toshiba Satellite L40,L45 2200mAh

  • Toshiba Satellite L402, SATELLITE L45(EXCEPT SATELLITE L45-S7XXX), SATELLITE L45-S2416, SATELLITE L45-S4687, SATELLITE PRO L40, SATELLITE PRO L40-12L, SATELLITE PRO L40-12M, SATELLITE PRO L40-12Q, SATELLITE PRO L40-12R, SATELLITE PRO L40-12S, SATELLITE PRO L40-12T, SATELLITE PRO L40-135, SATELLITE PRO L40-13E, SATELLITE L40-143, SATELLITE L40-13C, EQUIUM L40, EQUIUM L40-10U, EQUIUM L40-10X, SATELLITE L40, SATELLITE L401, SATELLITE L40-10O, SATELLITE L40-12K, SATELLITE L40-12N, SATELLITE L40-139, SATELLITE L40-137, SATELLITE L40-12Z, SATELLITE L40-12Y, SATELLITE L40-12X, SATELLITE L40-12W

Original Akku Bezeichnung bzw. ersetzt Akku Typ:

  • PA3591U-1BRS, PA3591U-1BAS

Technische Daten (kein Original Toshiba Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 2200-2300mAh, max. 32Wh
Maße (LxBxH): 136x73x20mm, Gewicht: 230Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.