| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501048500005 Herst.-Nr.: BLC12SET EAN/GTIN: 4020634895151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Li-Ion Schnell-Ladegerät passend für Panasonic Akku (kein Original Panasonic Produkt) - passend für Akku Panasonic LUMIX DMW-BLC12 Akku
- PANASONIC Lumix DMC-FZ1000, Lumix DMC-FZ200, Lumix DMC-FZ200GK, Lumix DMC-FZ200K, Lumix DMC-G6, Lumix DMC-G6KK, Lumix DMC-GH2, Lumix DMC-GH2GK, Lumix DMC-GH2H, Lumix DMC-GH2HGK, Lumix DMC-GH2HK, Lumix DMC-GH2HS, Lumix DMC-GH2K, Lumix DMC-GH2KGK, Lumix DMC-GH2KK, Lumix DMC-GH2KS, Lumix DMC-GH2S, LEICA V-Lux 4, BP-DC12, DMW-BLC12E, DMW-BLC12GK, DMW-BLC12PP
Das Ladegerät wird mit 100-240 Volt Netzteil und 12 Volt Autoadapter. Sehr kleines und kompaktes Ladegerät, auch ideal auch für die Reise oder die mobile Ladung unterwegs geeignet (100-240 Volt Weitbereichs-Adapter inklusive). Der Ladevorgang und das Ladeende werden durch die 2 Ladestatusanzeigen signalisiert. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam /Camcorder verwendet werden. Technische Daten (Kein Original Panasonic Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Min., 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): ca. 106.5x69x37mm, Lieferumfang: Ladegerät, Adapter für Akku, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, BedienungsAnleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |