Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12A 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12A 1100mAh
Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12A 1100mAh
Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12A 1100mAh
Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12A 1100mAh
Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12A 1100mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501052000003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     TK250
EAN/GTIN:
     4038338028805
  • Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12 A
  • passend für den Akku TK250, TK259, TK350, TK353, KNB12 A

NiMH Ersatz-Akku passend für Kenwood Funkgeräte

  • Akku passend für Kenwood TK250, TK350, TK353, KNB12 A

Qualitäts-NiMH Akku. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden.

passend für Originalbezeichnung: TK250, TK259, TK350, TK353, KNB12 A

Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen!

Technische Daten (kein Original Akku):

System: NiMH Akku
Spannung: 7,2 Volt
Kapazität: 1100-1200mAh
Maße (LxBxH): ca. 72,3 x 57,2 x 30,4mm
Gewicht: 226Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.