Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Black & Decker VersaPak VP100 ohne Akkus, ohne Timerabschaltung, ohne Ladeendabschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für Black & Decker VersaPak VP100 ohne Akkus, ohne Timerabschaltung, ohne Ladeendabschaltung
Ladegerät für Black & Decker VersaPak VP100 ohne Akkus, ohne Timerabschaltung, ohne Ladeendabschaltung
Ladegerät für Black & Decker VersaPak VP100 ohne Akkus, ohne Timerabschaltung, ohne Ladeendabschaltung
Ladegerät für Black & Decker VersaPak VP100 ohne Akkus, ohne Timerabschaltung, ohne Ladeendabschaltung
Ladegerät für Black & Decker VersaPak VP100 ohne Akkus, ohne Timerabschaltung, ohne Ladeendabschaltung
Artikel-Nr.:
     8005-2501056000009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     VERSA6
EAN/GTIN:
     4047038663315
  • Das ideale VersaPak Ladegerät für Ihre Black & Decker Akku
  • Ladestrom 200mA. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus. Die Ladezeit beträgt für den 1,3Ah NiMH Akku ca. 6-8 Stunden und für den 2100mAh NiMH Akku etwa 10-13 Stunden
  • 1x Ladegerät für 2x VersaPak VP100, VP130 NiMH / NiMH Akkus passend für Akku Black&Decker Versapak VP100, Akku Typ 2, XJ01 388183-00, P/N 151995-02, 383900-004, VP2000
  • passend als Ersatz für VersaPak, VersaPack VP100, VP3621, VP130K passend für Akku Bezeichnung: VP100, Akku Typ 2, XJ01 388183-00, 3883900-04 und alle baugleichen Akku Modelle , Lieferung ohne Akkus
  • Technische Daten, kein Original Produkt aus dem Hause Black und Decker Ladegerät: Input 220-240V 50 5W, Output 2x4,1Volt, Ladestrom 200mA Gewicht: 166gramm, aus frischer Fertigung

Das ideale VersaPak Ladegerät für Ihre Black & Decker Akku
AccuCell das preiswerte Nachbau 2fach Ladegerät für Ihre Versapak Akkus. Das ideale Ladegerät für alle VersaPak Akkus. Ladestrom 200mA. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus. Die Ladezeit beträgt für den 1,3Ah NiMH Akku ca. 6-8 Stunden und für den 2100mAh NiMH Akku etwa 10-15 Stunden, ohne Timerabschaltung d.h. die Ladezeiten sollten nicht überschritten werden um eine Überladung zu vermeiden. TIP: wir empfehlen aber eher das Schnell-Ladegerät Artikel-Nr.:   VERSA5 , da dieser schneller und komfortabler lädt!

  • 1x Ladegerät für 2x VersaPak VP100, VP130 NiMH / NiMH Akkus
  • passend für Akku Black&Decker Versapak VP100, Akku Typ 2, XJ01
  • 388183-00, P/N 151995-02, 383900-004, VP2000
  • passend als Ersatz für VersaPak, VersaPack VP100, VP3621, VP130K
  • passend für Akku Bezeichnung: VP100, Akku Typ 2, XJ01 388183-00,
  • 3883900-04 und alle baugleichen Akku Modelle , Lieferung ohne Akkus

Technische Daten, kein Original Produkt aus dem Hause Black und Decker

Ladegerät: Input 220-240V 50 5W, Output 2x4,1Volt, Ladestrom 200mA
Gewicht: 166gramm, Made in China, Farbe schwarz, nur Funktionsanzeige, ohne Ladeendabschaltung

Entgegen dem damaligen original Ladegerät hat diese neue Nachbauversion 2 LED Anzeigen zur Übersicht, die Ladeanzeigen: leuchten nicht wenn keine Akkus eingelegt sind, die LEDs leuchten permanent wenn 1 oder 2 Akkus eingelegt werden. Achtung, bitte die Ladezeiten unbedingt beachten, es erfolgt keine Abschaltung des Ladestromes d.h. bitte manuell die Ladezeiten beachten: diese sind wie folgt einzuhalten: 1,3Ah Akkus 6-8,5 Stunden max., 1,5Ah 7-9,5 Stunden, 2Ah 10-13 Stunden, 2,5Ah 12-16 Stunden, 3Ah 14-19 Stunden, die Zeiten sind Richtwerte für relativ entladene Akkus z.B. mit 80% Entladung, fällt die Entladung geringer aus, dann sollte die Ladezeit dementsprechend geringer ausfallen.

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.