| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501062600002 Herst.-Nr.: WP1.2-12 EAN/GTIN: 4020634893744 |
| |
|
| | |
| - für MP1.2-12, NP1.2-12, B&B BP1.2-12, BP1.2-12CF-12V1.3,
- GS PE12V1.2, HITACHI, HP1.2-12, HP1.2-12. LC-R121R3P
- PE12V1.2, PS-1212, PS-1212, 20121, FG20121
Kung Long WP1,2-12 12Volt, 1.2Ah VDS G104002, Faston 4,8mm Die wartungsfreien Kung Long Blei-Akkus mit hoher Leistung - Faston 4,8mm Steckkontakte, G104002
- wartungsfrei und hermetisch geschlossen
- besonders hohe Leistung, universell einsetzbar
- Abbildung symbolisch (ziegt größeren Akku) Maße beachten!
Auch passend für BB Battery BP1.2-12 (12V,1,2AH/20HR), 12V 1.2Ah Akku, AGM Bleiakku, B.B. Battery BP1.2-12, VdS, 97x45x50 (LxBxH), Pol T1 Faston 187 (4,75 mm). Auch passend als Ersatzakku kompatibel zu MP1.2-12, NP1.2-12, B&B BP1.2-12, BP1.2-12CF-12V1.3, GS PE12V1.2, HITACHI, HP1.2-12, HP1.2-12. LC-R121R3P, PE12V1.2, PS-1212, PS-1212, 20121, FG20121 Technische Daten WP1.2-12 System: PB Blei Akku Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 1,2Ah (1200mAh) Anschluss : 4,8mm Steckkontakte Maße (LxBxH): 97x43,25x52,10mm, Gewicht: 630 Gramm
Es ist das Laden, Entladen oder Lagern nahezu in jeder Position möglich. Selbst bei einer langandauerndernden Tiefentladung ist ein sehr hoher Kapazitätsrückgewinn möglich. Diese Akkus sind für den Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und den Zyklenbetrieb (ZB) geeignet. Sie zeichnen sich meist durch eine 6-12 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb, je nach Modell und bei +/- 20 °C Umgebungstemperatur aus. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 8,27* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,78* | € 9,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,07* | € 18,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,70* | € 18,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,92* | € 24,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|