Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !
AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !
AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !
AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !
AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !
AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !
AccuCell NiMH Akku X1600 AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61 ca. 50,5x14,5mm, vor der Bestellung die Abmessungen des Akkus prüfen !
Artikel-Nr.:
     8005-2501070300000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     X1600AA
EAN/GTIN:
     4055909189949
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • AccuCell NiMH Akku min. 1600mAh auch passend für Wella Contura HS40 (kein Original Akku)
  • Ersatzakku passend für GP180AAH, bella ermila Type 1590 B, Wella Contura HS40, HS61
  • auch passend als Ersatz Akku passend für Wella Contura HS40
  • auch passend für den Moser 1881c Akku 1852, 1530, 1881, 1881C Trend Cut
  • System: NiMH Akku AA mit Steckkontakten Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: minimum 1600mAh, Maße (DxH): ca. 50,5x14,5mm, Gewicht: 29gramm

AccuCell NiMH Akku min. 1600mAh auch passend für Wella Contura HS40 (kein Original Akku)
Ersatz-Akku passend für

GP180AAH, bella ermila Type 1590 B, Wella Contura HS40, HS61
  • Akku, Einzelzelle mit Anschluss 2x Steckschuh Kontakt
  • auch passend als Ersatz Akku passend für Wella Contura HS40
  • auch passend für den Moser 1881c Akku 1852, 1530, 1881, 1881C Trend Cut
  • Industrieausführung, hohe Kapazität, Sehr gutes Leistungsverhalten, Hohe Spannung, Lange Ausdauer
  • Bitte vor der Bestellung die Akkumaße 50,5 x 14,5 mm überprüfen!

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen. Einsatzmöglichkeiten: AkkuPack z.B. Haarschneidemaschine und baugleiche etc.

Technische Daten :

System: NiMH Akku AA mit Steckkontakten
Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 1600mAh, Maße (DxH): ca. 50,5x14,5mm, Gewicht: 29Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.