| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501080800002 Herst.-Nr.: APLS002_1 EAN/GTIN: 4020634891924 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Panasonic CGA-S006 Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Panasonic - Ladegerät passend für Panasonic CGA-S006, CGA-S006E, CGA-S006E/1B
- CGR-S006, CGR-S006A/1B, CGR-S006E, CGR-S006E/1, BCGA-S002
- CGA-S002A, CGA-S002A/1B, CGA-S002E, CGA-S002E/1B, CGR-S002
- CGR-S002E, DMW-BM7, DMW-BMA7
- Lumix DMC-FZ1, Lumix DMC-FZ10, Lumix DMC-FZ10EB
- Lumix DMC-FZ10EG-K, Lumix DMC-FZ10EG-S, Lumix DMC-FZ10GN
- Lumix DMC-FZ15, Lumix DMC-FZ15K, Lumix DMC-FZ15P, DMC-FZ1A
- Lumix DMC-FZ1A-K, DMC-FZ1A-S, DMC-FZ1B, DMC-FZ1PP, DMC-FZ2
- Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ20BB, DMC-FZ20E, DMC-FZ20EG-K
- Lumix DMC-FZ20EG-S, DMC-FZ20K, DMC-FZ20PP, DMC-FZ20S
- Lumix DMC-FZ2A-S, DMC-FZ2E, DMC-FZ2PP, DMC-FZ3, DMC-FZ3B
- Lumix DMC-FZ3EG-S, DMC-FZ3GN, DMC-FZ3PP, DMC-FZ4
- Lumix DMC-FZ4EG-S, DMC-FZ4PP, DMC-FZ4S, DMC-FZ5, DMC-FZ5EB
- Lumix DMC-FZ5EG, DMC-FZ5EG-K, DMC-FZ5EG-S, DMC-FZ5GK
- Lumix DMC-FZ5GN, DMC-FZ5K, DMC-FZ5PP, DMC-FZ5S, DMC-FZ30
- Lumix DMC-FZ30BB, DMC-FZ30EG, DMC-FZ30EG-K, DMC-FZ30EG-S
- Lumix DMC-FZ30GK, DMC-FZ30-K, DMC-FZ30PP, DMC-FZ30-S
- Lumix DMC-FZ50, DMC-FZ50EF, DMC-FZ50EGM, DMC-FZ50K
- Lumix DMC-FZ50S, DMC-FZ7, DMC-FZ7BB, DMC-FZ7BS, DMC-FZ7EB-K
- Lumix DMC-FZ7EB-S, DMC-FZ7EF-K, DMC-FZ7EF-S, DMC-FZ7EG-K
- Lumix DMC-FZ7EG-S, DMC-FZ7GK, DMC-FZ7-K, DMC-FZ7-S
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |