| AccuCell ALPHA300 Schnell-Ladegerät für Canon Akku Designstarkes AccuCell Schnell-Ladegerät für Canon Li-Ion Akku - AccuCell Ladegerät inklusive Akku AccuCell passend für Canon BP-511
- Canon BP-508, BP-511, BP-511A, BP-512, BP-512A, BP-514, BP-522, BP-535
- passend für Akku EOS 5D, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 30D, EOS 40D
- EOS 50D, EOS 300D, EOS D30, EOS D60, EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital
- Media Storage M30, Media Storage M80, PowerShot G1, PowerShot G2
- PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot G6, PowerShot Pro1, PowerShot Pro 90
- PowerShot Pro 90IS, DM-MVX1i, FV2, FV10, FV20, FV30, FV40, FV50, FV100
- FV200, FV300, FV400, FVM1, FVM10, IXY DVM, MV30, MV100, MV300, MV400
- MV430, MV450, MV500, MV530, MV550, MV600, MV630, MV650, MV700, MV730
- MV750, MVX2i, MVX3i, MVX100i, MVX150i, Optura 10, Optura 20, Optura 50MC
- Optura 100MC, Optura 200MC, Optura Pi, Optura Xi, PV130, ZR10, ZR20, ZR25
- ZR30, ZR40, ZR45, ZR50, ZR60, ZR65, ZR70, ZR80, ZR85, ZR90
Das Ladegerät wird mit 100-240Volt Netzteil und 12 Volt Autoadapter geliefert. Sehr kleines, flaches und kompaktes Ladegerät, auch für die mobile Ladung unterwegs geeignet. Ideal auch für die Reise geeignet (100-240 Volt Adapter sowie 12 Volt Auto-Adapter inklusive). Der Ladevorgang und das Ladeende werden durch die 2 Ladestatusanzeigen signalisiert. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam /Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, Adapter für Canon NB-2LH Akku, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche BedienungsAnleitung |
| |