| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501085400009 Herst.-Nr.: APLFNP60 EAN/GTIN: 4020634891467 |
| |
|
| | |
| AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Casio NP-30, QV-R3, QV-R4 Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Casio und Weitere - Ladegerät passend für Akku Casio NP-30
- Casio NP-30DB, Casio QV-R3
- Casio QV-R, Creative NP-60, Creative DiVi CAM 428
- CASIO QV-R3, Sony NP-30DBA, Sony NP-30, QV-R4,, CREATIVE DIVI CAM 428, Sony NP-60
- FUJIFILM NP-60, FINEPIX M603 ZOOM, FINEPIX M603, FINEPIX F601, FINEPIX F601 ZOOM, FINEPIX F410 ZOOM, FINEPIX 50I, FINEPIX 601, FINEPIX F401, FINEPIX F401 ZOOM, FINEPIX F410
- HP PHOTOSMART R817, PHOTOSMART R818, PHOTOSMART R827, PHOTOSMART R507, PHOTOSMART R837, PHOTOSMART R847, PHOTOSMART R927, PHOTOSMART R937, PHOTOSMART R967, PHOTOSMART R817XI, A1812A, L1812A, PHOTOSMART R727, PHOTOSMART R717, PHOTOSMART R707XI, PHOTOSMART R707V, PHOTOSMART R707, PHOTOSMART R607XI, PHOTOSMART R817V, PHOTOSMART R607 BMW, PHOTOSMART R607, PHOTOSMART R07, L1812B, PHOTOSMART R607 GWEN, PHOTOSMART R725
- Q2232-80001, KODAK EASYSHARE ONE SERIES, EASYSHARE LS420, EASYSHARE LS753, EASYSHARE DX6490, EASYSHARE DX7440, EASYSHARE DX7590, EASYSHARE DX7590 ZOOM, EASYSHARE LS433, EASYSHARE LS443, EASYSHARE LS633, EASYSHARE LS743, KLIC-5000, EASYSHARE Z760, EASYSHARE ONE ZOOM, EASYSHARE P850, EASYSHARE DX7630, EASYSHARE Z7590, EASYSHARE Z730, EASYSHARE P880, EASYSHARE P712
- OLYMPUS AZ-2, AZ-2 ZOOM, LI-20B, AZ-1, FERRARI DIGITAL MODEL 2004
- PANASONIC SV-AV10, SV-AV35, SV-AV30, SV-AV25EG-S, SV-AV25, CGA-S301, CGA-S302A, CGA-S302A/1B, CGA-S302E/1B, SV-AS3, SV-AS3A, SV-AV100, SV-AV100EG-S, SV-AV10-R, SV-AV10-U, SV-AV20, SV-AV10-S, SV-AV10-A, SV-PT1, VW-VBA10, VW-VBA20, VW-VBA21,
PENTAX OPTIO 430RS, OPTIO 430, OPTIO 330RS, OPTIO 330, D-LI2, RICOH CAPLIO RR10, CAPLIO G4 WIDE, DB-40, CAPLIO G4, CAPLIO G3, CAPLIO 400G WIDE, CAPLIO 300G, CAPLIO RR30 - SAMSUNG DIGImax. U-CA3, SLB-1137, SLB-1037, DIGImax. V800, DIGImax. V700, DIGImax. V10, DIGImax. U-CA505, DIGImax. U-CA501, DIGImax. U-CA5, DIGImax. U-CA401, DIGImax. U-CA4, Sony MYLO COM-2, MYLO COM-1/W, MYLO COM-1/B, MYLO COM-1, MYLO, MY LINE ONLINE, COMA-BP1
- TOSHIBA PDR-T2
- CAMILEO P30, CAMILEO H10, CAMILEO H20, CAMILEO P10, CAMILEO S10, ALLEGRETTO 5300, CAMILEO S10 DUCATI EDITION,
- Sony NP-60, PDR-5300, PDR-BT3, PDR-T30
- YAESU VX-2, VX-2R, FNB-82LI, VX-2E
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |