Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX
Artikel-Nr.:
     8005-2501089100004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APLNB10L
EAN/GTIN:
     4020634891092
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-10L Powershot SX Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Canon
  • Ladegerät passend für Akku Canon NB-10L Akku
  • passend für CANON POWERSHOT G1 X, POWERSHOT SX50 HS
  • POWERSHOT SX40 HS, POWERSHOT G15, NB-10L

ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden.

Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät):

Die Ladezeiten:

650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten

Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm

Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.