| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501096900000 Herst.-Nr.: APLLI10B_1 EAN/GTIN: 4020634890316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Sanyo DB-L10 Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Sanyo - Ladegerät passend für AkkuSanyo DB-L10
- SANYO Xacti DSC-AZ3, SANYO Xacti DSC-J1, Xacti DSC-J2, Xacti DSC-MZ3
- Xacti VPC-AZ3, Xacti VPC-AZ3EX, Xacti VPC-J1, Xacti VPC-J1EX
- Xacti VPC-J2, Xacti VPC-J2EX, Xacti VPC-MZ3, Xacti VPC-MZ3EX
- Xacti VPC-MZ3GX
- SANYO XACTI VPC-J1, XACTI VPC-J1EX, XACTI VPC-J2, XACTI VPC-J2EX, XACTI VPC-MZ3, XACTI VPC-MZ3EX, XACTI VPC-MZ3GX, XACTI VPC-AZ3EX, XACTI VPC-AZ3, XACTI DSC-AZ3, XACTI DSC-AZ3S, XACTI DSC-J1, XACTI DSC-J1P, XACTI DSC-J1S, XACTI DSC-J2, XACTI DSC-MZ3, XACTI DSC-MZ3S, DB-L10
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |