| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501099700003 Herst.-Nr.: APL7100 EAN/GTIN: 4020634890033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Schnell-Ladegerät passend für RIM Blackberry 7100 Serie Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Blackberry - Ladegerät passend für Akku RIM Blackberry 7100 Serie
- ACC-07494-001, BAT-06860-001, C-S1
- RIM Blackberry 5061, 5068, 5086, 7100g
- 7100i, 7100r, 7100t, 7100v, 7100x, 7105t, 7130e
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 5061... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 5068... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 5086... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7100... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7100T... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7100V... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7105... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7130... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 8707... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Acc-07494-001... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Bat-06860-001... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > C-S1 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |