| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501100300000 Herst.-Nr.: APLDX100 EAN/GTIN: 4020634889976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell ALPHA300 Schnell-Ladegerät für Samsung Camcorder Akku Designstarkes AccuCell Schnell-Ladegerät für Samsung Li-Ion Akku - passend für Samsung Akku IA-BP80W Akku, Samsung SC-DX103, SC-D385
- VP-DX100i, Samsung SC-D381, SC-D382, SC-D383, VP-DX105i
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam /Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min., 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten, Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm, Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche BedienungsAnleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |