| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501113600005 Herst.-Nr.: APLX50 EAN/GTIN: 4020634888641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Dell Axim X50 Akku AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Dell - Ladegerät passend für Akku Dell Axim X50, Dell Axim X50v
- Dell Axim X51, Dell Axim X51v, Dopod P100
- HP iPAQ h4100 Serie, HP iPAQ 4150, HP iPAQ H4100, HP iPAQ H4150
- HP iPAQ H4155, HP iPAQ PE2028A, HP iPAQ PE2028AS
- HP iPAQ PE2028B, HP iPAQ rx1950, HTC Galaxy, I-Mate PDA-N, QTEK G100
- 343110-001, 343111-001, 343137-001, 343138-001
- 343147-001, 347698-001, 347699-001, FA191A, FA192A
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Akku für PDA, MP3 & Co > DELL > Axim X50... > Akku für PDA, MP3 & Co > DELL > Axim X50v... > Akku für PDA, MP3 & Co > DELL > Axim X51... > Akku für PDA, MP3 & Co > DELL > Axim X51v... > Akkus > Akku für PDA, MP3 & Co > HTC... > Akku für PDA, MP3 & Co > Compaq HP > Pe2028B... > Akkus > Akku für PDA, MP3 & Co > iMate... > Akku für PDA, MP3 & Co > Compaq HP > iPAQ H4100... > Akku für PDA, MP3 & Co > Compaq HP > iPAQ H4150... > Akku für PDA, MP3 & Co > Compaq HP > iPAQ RX1950 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |