AccuCell Li-Ion Akku passend für den Canon NB-6L Akku
AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung (kein Original Akku)
- Akku passend für / suitable for Canon NB-6L, IXUS 85 IS, IXUS 85IS, IXUS 95 IS
- PowerShot SX270 HS, Digital IXUS 25IS
- IXY Digital 110 IS, 25 IS, PC1262, Powershot D10
- Powershot S90, PowerShot SD770IS, PowerShot SD1200 IS
- Akku passend für Canon NB-6L Akku
Li-Ion Akku 3,7Volt, 750-1000mAh. Kompatibel bzw. Ersatz-Akku für den Canon NB-6L Akku. Qualitäts-Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser AkkuPack verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät aufgeladen werden.
Technische Daten, Technical specification (kein original Canon NB-6L Akku):
System: Li-Ion Akku, Spannung, Voltage: 3,7 Volt, Kapazität, Capacity: 750-1000mAh, max. 3,7Wh
Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 41,9x34,7x7,0mm, Gewicht, Weight: 19Gramm
Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für CANON IXUS 105, IXUS 105 IS, IXUS 200 IS, IXUS 210, IXUS 300 HS, Ixus 300HS, IXUS 310 HS, IXUS 85 IS, IXUS 95 IS, IXY 10S, IXY 110 IS, IXY 200F, IXY 30S, IXY 31S, IXY 32S, IXY Digital 25 IS, IXY DIGITAL 930 IS, PowerShot D10, PowerShot D20, PowerShot ELPH 500 HS, PowerShot S120, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SD1200 IS, PowerShot SD1300 IS, PowerShot SD3500 IS, PowerShot SD4000 IS, PowerShot SD770 IS, PowerShot SD980 IS, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX240 HS, PowerShot SX260 HS, PowerShot SX270 HS, PowerShot SX280 HS, PowerShot SX500 IS, PowerShot SX510 HS
Weitere Informationen:
Bei der Canon IXUS 85IS Kamera handelt es sich um eine sehr kompakte Digitalkamera im typischen IXUS Design mit einer Auflösung von 10 Megapixeln. Sie ist mit einem dreifach optischen Zoom ausgestattet und besitzt einen optischen Bildstabilisator, der unscharfe Aufnahmen durch Verwackeln verhindert. Für die hervorragende Bildqualität sorgen die Motion-Detection- und Face-Detection-Technologie sowie der leistungsstarke DIGIC-III-Prozessor mit iSAPS-Technologie. Zur Bildkontrolle besitzt die Canon IXUS 85IS einen 2,5 Zoll PureColor LCD II Bildschirm. Beim Fotografieren und Filmen unterstützen insgesamt 19 Aufnahmemodi und kreative Movie-Optionen.
Dieser AccuCell Akku ist der ideale Ersatz für einen Canon NB-6L Original-Akku. Er basiert auf der leistungsfähigen Lithium-Ionen Technik und liefert eine Spannung von 3,7 Volt. Die Kapazität des Akkus beträgt 1000 mAh (entspricht 3,7 Wh) und erlaubt eine Vielzahl an Aufnahmen. Zum Schutz vor Überladung und Überhitzung ist er mit einer Schutzelektronik ausgestattet, die den Akku auch vor einem Kurzschluss bewahrt. Der Akku lässt sich problemlos mit dem Original-Ladegerät von Canon laden. Dank der exakt gleichen Abmessungen wie der Canon NB-6L Akku von 41,9 x 34,7 x 7,0 MilliMetern passt der AccuCell Akku perfekt in den Akkuschacht der Kamera. Das Gewicht beträgt lediglich 19 Gramm. Neben der Canon IXUS 85IS lässt sich der NB-6L Akku auch in weiteren Canon Kameras wie zum Beispiel der IXUS 95 IS, der Powershot SX270 HS oder der Powershot D10 verwenden.