| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501120100000 Herst.-Nr.: FUNP50_6 EAN/GTIN: 4020634887996 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku für Pentax D-Li 68 Li-Ion Akku 3,7 Volt, 700mAh passend für die Pentax Digital-Kamera Modelle, Akku - Pentax D-Li68
- Optio A36, Optio S10, Optio S12
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Original Pentax Akku Bezeichnung: D-Li68 Technische Daten (kein Original Pentax Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt Kapazität: min. 700mAh (max. 700mAh), Abmessungen (LxBxH): ca. 40,0 x 35,2 x 6,2mm Gewicht: 17Gramm, Farbe schwarz, weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, lithium-ionen kameraakku 3.7 v 660 mah, akku für digitalkamera / camcorder, akku für video-digitalkamera 3.7v 650mah |
| | |
| |