| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501134300007 Herst.-Nr.: ACN500-1 EAN/GTIN: 4020634886579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku für den GP Lady GP50NH Akku 50NH Lady LR1 Size N
- Lady High-Power NiMH Akku LR1 mit Pluspol
NiMH Akku passend als Ersatz für den GP Lady GP50NH Akku, 50NH Lady, LR1, Size N - Lady High-Power NiMH Akku LR1 mit Pluspol
- hochwertige Industrieausführung, Schnellladefähig
- geringer Innenwiderstand, bis zu 1000x wiederaufladbar
Dieser Hochleistungs-NiMH Akku kann als Ersatz für die Akkus Lady N verwendet werden (bitte überprüfen Sie ob Ihr Ladegerät auch für NiMH Akkus geeignet ist. Zusätzlich können durch diesen Akku 1,2V Akku auch folgende Batterien ersetzt werden - LR1 (810), Duracell MN9100, Energizer E90, Varta 4001, KN, X500NH
- AM5 , Panasonic Pro+ P18N, Lady, Lady LR1, Size N, Size-N
Technische Daten: System: NiMH-Akku, Voltage: 1,2 Volt, Capacity: 500mAh Standard charge 50mA / 16h, Fast charge max. 500mA / 72min. plus 2h 0.1A Maße (LxD): 29,0 (-1,5) x 12,0 (-0,7) mm, Gewicht: 9,5Gramm, Abbildung ähnlich kann je nach Fertigungscharge geringfügig abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku n 500 mah, nimh akku, accucell nimh akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |