| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501137100000 Herst.-Nr.: 3P-APFT2100 EAN/GTIN: 4020634886296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 3.6V AccuCell NiMH Akku 3,6V 1900-2100mAh AA mit Lötfahne
- Akkupack Pyramide 3,6 Volt mit Lötfahne Mignon AA
- ✓ Auch passend als Ersatzakku passend für: Akku Bonus ASD 36S von Max Bahr, Babyliss T24, T24B, T24C und kann als Ersatz für folgenden Original Akku verwendet werden: SHB16 Akku
- ✓ System: NIMH AkkuPack Mignon / AA mit Lötfahne, Spannung: 3,6 Volt,Kapazität: 1900mAh -2100mAh, Maße (LxD): ca. 47,77 x 30mm, Gewicht: ca. 109gramm
- ✓ AkkuPack bestehend aus 3 NiMH Mignon AA Zellen mit 1,2 Volt zum AkkuPack 3,6 Volt verbunden, Anschluss Lötfahnen am Plus und Minuspol
Frisch gefertigte Konfektion NiMH AkkuPack 3.6V 1900-2100mAh AA mit Lötfahne - Akkupack Pyramide 3,6 Volt mit Lötfahne
- Industrieausführung Mignon / AA / R6
- Sehr gutes Leistungsverhalten, Hohe Spannung
- Lange Ausdauer, hohe Kapazität
- Maße einer Zelle (LxD): 47,77x14,08mm
Auch passend als Ersatz-Akku passend für: - Akku Bonus ASD 36S von max. Bahr, Babyliss T24, T24B, T24C und kann als Ersatz für folgenden Original Akku verwendet werden: SHB16 Akku
Technische Daten: System: NIMH AkkuPack Mignon / AA mit Lötfahne, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 1900mAh -2100mAh, Maße (LxD): ca. 47,77 x 30mm, Gewicht: ca. 84,21 Gramm AkkuPack bestehend aus 3 NiMH Mignon AA Zellen mit 1,2 Volt zum AkkuPack 3,6 Volt verbunden, Anschluss Lötfahnen am Plus und Minuspol Akku passend z.B. für den Bonus ASD 36S Akku von Max Bahr, Babyliss T24, T24B, T24C und kann als Ersatz für folgenden Original Akku verwendet werden: SHB16 Akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akkupack 3.6v 1900mah nimh, akku-packs nimh, akku-packs 3,6v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |