| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501142500000 Herst.-Nr.: VERSA4 EAN/GTIN: 4020634885756 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 2x Akku passend für Black & Decker Versapak VP100 Akku Typ 2
- Akku Black Decker XJ01 388183-00, P/N 151995-02, 383900-004
Ersatz-Akku passend für Black & Decker Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - 2x Akku passend für Black & Decker Versapak VP100, Akku Typ 2
Black & Decker XJ01 388183-00, P/N 151995-02, 383900-004 - VP2000 Akku, VersaPak Akku 3,6V, 2100mAh
Hochwertige Ersatz-Akkus passend für Ihre Black & Decker Versapak Akkus. Die Akkus können in dem Original Ladegeräten geladen werden. Technische Daten (Kein Original Akku, 2x Akku, Lieferung ohne Ladegerät): System: NiMH Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: min. 1900mAh, typisch 2100mAh Maße (LxBxH) ca. 112x24,5mm, Gewicht: ca. 166Gramm " |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 3,6v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 3,6 v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |