| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501142700004 Herst.-Nr.: NP900_18 EAN/GTIN: 4020634885732 |
| |
|
| | |
| AccuCell Li-Ion-Akku für Olympus, MEDION, Traveler Digital--Kamera - Akku passend für Olympus LI-80B Akku, Digital Camera T-100
- auch passend für ROLLEI 02491-0015-00, 02491-0037-00, DS6, Prego dp4200
- Prego dp5200, Prego dp5700, Prego dp6200
- ACER CS-5530, CS-6531-N, AGFA 4Ti, AOSTA DA 4092, DA 5091, DA 5092
- DA 5094, Avant BATS4, S4, S6, BenQ 02491-0015-00, DC-C500, DC-E43, DC-E53
- DC-E53+, DC-E63+, DC-E720, KONICA-MINOLTA NP-900, DiMAGE E40, DiMAGE E50
- KYOCERA EZ 4033, MAGINON DC-6600, DC-6800, Performic S5, Slimline X4
- Slimline X5, Slimline X6, Slimline X50, Slimline X60, Slimline XS6
- MEDION MD 85700, MEDION MD85700, MINOX DC-4211, DC-5222, DC-6311
- PRAKTICA Luxmedia 10-XS, 7103, 8203, PREMIER DM-5331, DM-6331, DS-4330
- DS-4331, DS-4341, DS-4346, DS-5080, DS-5330, DS-5341, DS-6330,
DS-6340 - DS-T5, SL-6, SL-63, PROSIO Slim Neo Xc534, Slim Neo Xi
- REVUE DC-5 super slim, DC-6, DC-6 super slim, DC-50 slim, DC-55 slim, DC-65 slim
- SEALIFE Reefmaster DC-500, ALDI/TRAVELER DC-5080
- ALDI / TRAVELER Slimline X4, Slimline X5, Slimline X6, Slimline XS7, XS70
- Tchibo TCM Slimline X4, VIVITAR ViviCam 3830, ViviCam 3945s, ViviCam 5340s
- Voigtländer Virtus D4, Virtus D5, Virtus D6, Virtus D500, Virtus D600, Virtus S6
Technische Daten (kein Original Olympus Akku): System: Li-Ion Akku Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 650-820mAh, ca. 2,7Wh Maße (LxBxH): 43.7x31.3x7mm, Gewicht: 18.5Gramm Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Konica, Digitalcamera Akku Minolta, Digitalkamera Akku Konica, Digitalkamera Akku Minolta, Konica Digicam Akku, Konica Digitalcamera Akku, Konica Digitalcameraakku, Konica Digitalkamera Akku, Konica Digitalkameraakku, Minolta Digicam Akku, Minolta Digitalcamera Akku, Minolta Digitalcameraakku, Minolta Digitalkamera Akku, Minolta Digitalkameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |