AccuCell Akku passend für AVAYA Schurlos-Telefon (kein Original Akku) Gehäuse in der Farbe Schwarz
Der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku von AccuCell mit 3,7 Volt und bis zu 900mAh Kapazität. Dank seiner Abmessungen von 72,8x45,1x9,6mm passt er ideal als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Avaya 0486515 Akku. Li-Ion Hochleistungs-Akku, 100% kompatibel zum Original-Akku des Telefon. Li-Ion Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden! Es kann die herkömmliche Ladestation weiter verwendet werden.
Technische Daten (kein Original Avaya Akku):
Li-Ion Akku mit Gehäuse, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 900-950mAh, max. 3,5Wh Maße (LxBxH): ca. 72,8x45,1x9,6mm, Gewicht: 30Gramm, Farbe schwarz
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.