Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah
Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah
Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah
Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah
Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah
Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah
Multipower MP12-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Stecker 6V, 12Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2501147800006
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP12-6
EAN/GTIN:
     4020634885220
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Standard Blei-Gel Akku Multipower MP12-6

  • 6 Volt Blei Akku mit 12Ah
  • mit 2 Stück 4,8mm Faston Steckkontakten
  • auch passend für Kinderfahrzeuge Kinderauto Kinder-Quad (bitte Abmessungen und technische Daten vergleichen)

Technische Daten:

System: PB Blei Akku, Spannung: 6 Volt, Kapazität: 12Ah (12000mAh)
Maße (LxBxH): ca. 151x50x94mm, Gewicht: 2150Gramm, Farbe schwarz

Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im ProGramm mit angeboten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.