| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501149300009 Herst.-Nr.: SGS-Y EAN/GTIN: 4047038131647 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy Y Akku, Samsung GT-S5360, EB454357VU Hochwertiger Li-Ion Nachbau Akku von AccuCell aus frischer Fertigung - Akku passend für Samsung Galaxy Y Akku
- auch passend als Ersatz-Akku für Samsung GT-S5360
- S5360, Samsung Galaxy Pocket, Samsung Galaxy Y Duos, Samsung Galaxy M Pro 2,
- Galaxy Pocket Neo, Samsung Galaxy Pocket Plus, Samsung GT-B7810
- GT-S5301 GT-S5310, Samsung GT-S5312, Samsung GT-S5360, Samsung GT-5368, Samsung GT-S5380, Samsung GT-S5380D
- EB454357VU, EB-454357VU
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Samsung Handy Akku, Abbildung ähnlich): System: Lithium-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1200mAh bis 1300mAh, max. 4,4Wh Maße (LxBxH):56,7 x 42,7 x 4,5 mm, Gewicht: 34Gramm Weitere Informationen: Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung gehört zu den weltweit größten und erfolgreichsten Konzernen. Mit seiner Galaxy-Serie hat der Konzern ein Smartphone entwickelt, das sich rund um den Globus einer ungeheuren Popularität erfreut. Der Akku für Samsung Galaxy Y Akku bietet als baugleiches Gerät beste Voraussetzungen, um ein Hochleistungsgerät für lange Zeit verlässlich nutzen zu können. Der Akku für Samsung Galaxy Y Akku ist auch für die Geräte Galaxy Pocket, das Galaxy Y Duos und das Galaxy M Pro 2 geeignet. Außerdem ist er als Ersatz-Akku für das Samsung GT-S5360 geeignet. Ein Helfer über einen langen Zeitraum Bei diesem Zubehörteil handelt es sich um ein Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung oder Überhitzung. Dieser Akku verfügt zudem über einen sicheren Kurzschlussschutz. Besonderer Vorteil: Der Akku kann mit dem original vorhandenen Ladegerät geladen werden. Der Akku ist ausgesprochen robust und eignet sich sehr gut als Ersatzvariante. Ob auf Reisen oder im Büro, beim Camping oder zu Hause: Mit diesem Akku können sich Nutzer frei von der Sorge machen, den nötigen Stromanschluss nutzen zu müssen. Der Akku für Samsung Galaxy Y Akku , der über eine Spannung von 3,7 Volt und eine Kapazität von 1.200 mAh verfügt, ist damit die ideale Variante, um sein Smartphone aus dem Hause Samsung über einen langen Zeitraum nutzen zu können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung handys, Samsung Galaxy Y |
| | |
| |