| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501152800008 Herst.-Nr.: RING2 EAN/GTIN: 4020634884728 |
|
|
| | |
| Automotive 12V-Kompressor mit analoger Anzeige inkl. 3er Adapter-Kit - Druckmessung in psi, kg/cm2, bar
- inklusive 3er-Adapter-Kit für Fahrrad, Auto, Luftmatratze, Bälle usw.
- flexibler Luftschlauch mit Schraubventilanschluss
- separater AN/AUS-Schalter
- ausgestattet mit 12V-Netzstecker
- pumpt einen Reifen innerhalb von 4,5 Minuten auf
(ca.-Angabe für das Aufpumpen eines Autoreifens auf 35 psi) Technische Daten: Spannung: 12 V, Max. Stromstärke: 10 Amp., Wattleistung: 85 W Max. Druck: 100 psi, Luftkompressor Durchlaufmenge: 18–20 Liter pro Minute Luftleitungslänge: 48 cm, Stromkabel: 3,04 m Größe: 170,00 x 82,00 x 148,00 mm, Gewicht: 860 Gramm |
| | |
| | | |
| |