Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy ACE Akku EB494358VU
Artikel-Nr.:
     8005-2501153000001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     GT-S5830
EAN/GTIN:
     4047038131586
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

AccuCell Akku passend für Samsung Handy Galaxy ACE
Nachbau Akku passend für den Samsung Handy Akku

Galaxy Ace, Samsung Galaxy Fit, Samsung Galaxy Gio, Samsung Galaxy Pro, Samsung Galaxy S Mini, Samsung GT-S5839i, Wave M GT-B7510, Samsung GT-S5660, Samsung GT-S5830, Samsung GT-S5830T, SCH-i579, äquivalent EB494358VU Samsung GT-S6102 Galaxy Y DUOS, EB464358VU, EB464358VUCSTD, EB494358VUCSTD, EB494358VU

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Samsung Handy Akku, Abbildung ähnlich):

Abbildung ähnlich, kann leicht abweichen, System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1100-1300mAh, max. 4,1 Wh
Maße (LxBxH): 57,6x42,7x4,7mm, Gewicht: 23Gramm

Informationen: Hierbei handelt es sich um den beliebten Qualitäts-Akku EB494358VU von AccuCell, die preiswerte Alternative für das Samsung Galaxy Ace und viele weitere Handys von Samsung (Galaxy Gio, Samsung Galaxy Pro, Samsung Galaxy S Mini, Samsung GT-S5839i, Samsung GT-B7510, Samsung GT-S5660, Samsung GT-S5830, Samsung GT-S5830T, SCH-i579, Samsung GT-S6102, Samsung Galaxy Y DUOS). Der Nachbau Akku mit Lithium-Ionen-Technologie bietet Ihnen intelligenten Schutz vor Überladung und Überhitzung und beugt damit einem Defekt Ihres Handys vor. Auch Kurzschlüsse werden durch den eingebauten Schutzmechanismus verhindert. Der Akku kann ganz einfach mit dem originalen Samsung-Ladegerät, das Sie bereits durch den Handykauf besitzen, geladen werden.

Der Akku EB494358VU hat eine Kapazität von 1100mAh und verfügt über eine Spannung von 3,7 Volt. Die Maße sind dieselben wie die des Original-Akkus von Samsung, nämlich 57,6 mal 42,7 mal 4,7 mm, wodurch der hochwertige Akku perfekt in Ihr Samsung-Gerät passt. Der hochwertige Akku, der dem teueren Original von Samsung in nichts nachsteht, wiegt nur 23 Gramm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.