| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501154900003 Herst.-Nr.: ACLNB11L EAN/GTIN: 4020634884513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Schnell-Ladegerät passend für Canon NB-11L, Ixus 125 HS AccuCell Schnellladegerät für Li-Ionen-Akkus von Canon - Schnell-Ladegerät passend für Akku Canon NB-11L Akku
- passend für Canon NB-11L Akku
- CANON IXUS 125 HS, IXUS 132, IXUS 135, IXUS 140, IXUS 145, IXUS 150, IXUS 155, IXUS 160, IXUS 165, IXUS 170, IXUS 240 HS, IXUS 245 HS, IXUS 265, IXUS 265 HS, IXUS 275 HS, IXY 110F, IXY 430F, IXY 90F, IXY 220F, IXY 420F, PowerShot A2300, PowerShot A2400 IS, PowerShot A2500, PowerShot A2600, PowerShot A3400 IS, PowerShot A3500 IS, PowerShot A4000 IS, PowerShot ELPH 110 HS, PowerShot ELPH 115 IS, PowerShot ELPH 130 IS, PowerShot ELPH 320 HS, Powershot SX400 IS, PowerShot SX410 IS
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten, 1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten, Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm, Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |