| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501156500003 Herst.-Nr.: VACR2430_2 EAN/GTIN: 4020634884353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Varta Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2430 : Batterien vom Typ Varta CR2430 gehören zur Kategorie der Knopfzellen. Der Namen rührt von der charakteristischen Form dieser Batterien. Knopfzellen werden in vielen technischen Geräten verwendet, unter anderem in Uhren, Fernbedienungen, Taschenrechnern und einer Vielzahl anderer elektronischer Kleingeräte. Welche Eigenschaften charakterisieren die Varta CR2430? Die Knopfzellen sind Produkte des bekannten deutschen Batterieherstellers. Die Bezeichnung Varta CR2430 besagt, dass es sich bei diesen Batterien um Lithium-Batterien handelt. Sie haben einen Durchmesser von 24 MilliMetern und ein Gewicht von 4 Gramm. Trotz ihrer geringen Größe beträgt ihre Betriebsspannung 3 Volt. Die Varta CR2430 hat eine Kapazität von 280 mAh. Welche Vorteile haben die Knopfzellen? Lithiumbatterien zeichnen sich vor allem durch ihre geringen Abmessungen aus. Sie werden deshalb vor allem in Geräten eingesetzt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Batterien sind erstaunlich robust und beständig. Knopfzellen des Typs Lithium-Batterie können bedenkenlos für 10 Jahre oder sogar länger gelagert werden. Außerdem sind sie erstaunlich widerstandsfähig gegenüber tiefen Temperaturen. Lithium Knopfzellen arbeiten selbst bei Temperaturen unter -20°C ohne Probleme. Bei der Lagerung machen ihnen selbst noch tiefere Temperaturen nichts aus. Nachteilig ist eigentlich nur, dass die Knopfzellen nicht zu den gängigen Batterien gehören. Da sie jedoch lange halten, kann man sich im Onlineshop rechtzeitig einen Vorrat an Varta CR2430 bestellen. - Lithium Batterie CR2430, IEC CR2430
- Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
- Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
- Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterie: - IEC CR2430
- Duracell DL2430
- Energizer CR2430
- Maxell CR2430
- Rayovac CR2430
- Renata CR2430
-
- Technische Daten: System: Lithium Batterie (Einweg)
Spannung: 3,0 Volt Kapazität: mAh Maße (LxD): mm Gewicht: ca. 10 Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |