| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501197400003 Herst.-Nr.: SOEST25_1 EAN/GTIN: 4047038104641 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für Sony Ericsson ST25i, Xperia U, BA600 Hochleistungs-Akku in bewährter AccuCell" Qualität mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis für Ihr Handy - Akku passend für Sony Ericsson ST25i Akku
- Sony Ericsson Xperia U
- BA600, BA 600
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten: (Kein Original) System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1150mAh max. 4,3 Wh Abmessungen ca. 63,8 x 44,0 x 4,6mm, Gewicht 25Gramm " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku für ericsson |
| | |
| |