Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm
Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm
Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm
Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm
Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm
Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm
Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, Abmessungen 38,2x18,45mm
Artikel-Nr.:
     8005-25015
Hersteller:
     Keeppower
Herst.-Nr.:
     AKT-12007
EAN/GTIN:
     4055909149417

Hochwertige Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Abmessungen 38,2x18,45mm

Keeppower 18350 900mAh 3,7V Lithium-Ionen-Akku PCB geschützt

Protection/PCB Seiko (Made in Japan) mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungschutz. Entwickelt für die Bereiche Taschenlampen, LEDs, Akkuträger usw.

Zelle DLG ICR18350 Kapazität 900mAh Min. Kapazität 850mAh Nennspannung 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V Entladeschlussspannung 2,75V Pluspol erhöht (Button Top) Max. Entladestrom 2C = 2A Chemie LiCoO2 (ICR) Schutzschaltung PCB integriert 5A Ladeverfahren CC-CV Durchmesser 18,45 mm ± 0,15 mm Höhe 38,20 mm ± 0,15 mm Gewicht 25,4 g ± 1 g Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutzelektronik (PCB) zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "Keeppower 18350 - 900mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt"

Ladestrom Normal 650mAh/3h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 - 60 °C

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.