Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
Artikel-Nr.:
     8005-2501766700008
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10451-2
EAN/GTIN:
     4020634823338
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
UPS
  • Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI
  • Ersatzakku bestehend aus 2x 6,0 Volt 4,5Ah Blei Akkus (=12 Volt)
  • Ersatzakku passend für Akku APC RBC1 Akku
  • APC Back-UPS, Modell BK200BI
  • Wichtiger Hinweis: Der Satz wird ohne die Kabelverbinder geliefert, die Kabel können Sie daher vom alten Akkusatz wieder verwenden

Akku passend für APC RBC1 Akku, APC Back-UPS, Modell BK200BI

  • Ersatz-Akku bestehend aus 2x 6,0 Volt 4,5Ah Blei Akkus (=12 Volt)
  • Ersatz-Akku passend für Akku APC RBC1 Akku
  • APC Back-UPS, Modell BK200BI
  • Wichtiger Hinweis: Der Satz wird ohne die Kabelverbinder geliefert, die Kabel können Sie daher vom alten Akkusatz wieder verwenden

Fiamm FG10451 Blei Akku Anschlußart: Faston 4,8mm Schraubkontakte

Der hoch saugfähige mikroporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie
bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft
voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend,
ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer
speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe
Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist
ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS
Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefentladesicher, sie lassen sich nach einer
Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer
Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können
ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese
müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. · wiederaufladbar, völlig
wartungsfrei, · unabhängige Betriebslage, · Vlies-Technik (AGM-Technik), · geringe
Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C, · hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°
C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C, · Hochstromtypen und zyklenfeste
Ausführungen vorhanden, · hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C
mehr als 5 Jahre. passend z.B. für Mellert TL232 und TL231 Handstrahler

Technische Daten:

System: PB Blei Akku, Spannung: 6,0 Volt, Kapazität: 4500mAh (4,5Ah)
Maße (LxBxH): 70x48x102mm, Gewicht: 890Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.