| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501781800004 Herst.-Nr.: LGOPRO EAN/GTIN: 4020634821822 |
| |
|
| | |
| AccuCell Schnell-Ladegerät passend für GoPro Hero Akku AccuCell fast charger for GoPro Li-Ion battery - Ladegerät passend für GoPro Hero, GoPro HD Hero, GoPro HD Hero 2
- GoPro HD Hero2, preiswerte alternative zum Original, 100% kompatibel
- erfüllt alle erforderlichen Standards
- baugleich bzw. passgenau zu ABPAK-001, AHDBT-001, AHDBT-002
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital- Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs- Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam / Camcorder nachbestellt / verwendet werden. Technische Daten (Original AccuCell Schnell-Ladegerät): Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min., 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten 1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten, Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79Gramm, Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter, 12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche BedienungsAnleitung Weitere Information: Aktive Leute, die ihre Erlebnisse beim Surfen, Klettern, Biken oder anderen Freizeitaktivitäten in Bild und Ton festhalten wollen, entscheiden sich für eine Actionkamera. So eine kompakte Kamera kann am Helm, am Fahrradlenker oder Surfbrett befestigt werden. GoPro Kameras gehören zu den beliebtesten Modellen in diesem Bereich, da sie spektakuläre Aufnahmen ermöglichen. Die passenden Akkus und ein Ladegerät für GoPro können online unter der Adresse AkkuShop.de bestellt werden. Wer nach einer preiswerten Alternative zum originalen Ladegerät für GoPro Hero, GoPro Hero HD Hero oder GoPro HD Hero2 sucht, findet im AkkuShop.de mit dem Modell Alpha 300 ein kompatibles Ladegerät, das alle erforderlichen Standards einhält. Das Schnellladegerät zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und ist baugleich beziehungsweise passgenau zum Originalladegerät. Die Ladezeit ist abhängig von der Kapazität (650 mAh, 1200 mAh, 1800 mAh) und vom Zustand der Akkus, sie beträgt 30 - 180 Minuten. Ein Weitbereichs-Adapter (100 bis 240 V) sorgt dafür, dass das Ladegerät überall eingesetzt werden kann. Ein 12 V Adapter für die Aufladung im Fahrzeug wird mitgeliefert. Auswechselbare Ladeschalen sorgen dafür, dass das Ladegerät für GoPro auch für Li-Ion Akkus anderer Digitalkameras oder Camcorder eingesetzt werden kann. Die erforderlichen Adapter können im AkkuShop.de nachbestellt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Netzteil Netzwerkkamera, Netzteil Videokamera, Netzteil Webcam, Netzwerkkamera Netzteil, Videokamera Netzteil, Webcam Netzteil, ladegerät li-ion |
| | |
| |