Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racing-Pack 4,8 Volt mit Graupner Stecker NiMH-Akku 3600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racing-Pack 4,8 Volt mit Graupner Stecker NiMH-Akku 3600mAh
Racing-Pack 4,8 Volt mit Graupner Stecker NiMH-Akku 3600mAh
Racing-Pack 4,8 Volt mit Graupner Stecker NiMH-Akku 3600mAh
Racing-Pack 4,8 Volt mit Graupner Stecker NiMH-Akku 3600mAh
Racing-Pack 4,8 Volt mit Graupner Stecker NiMH-Akku 3600mAh
Racing-Pack 4,8 Volt mit Graupner Stecker NiMH-Akku 3600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501789800006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     XC4.8/3600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku

Sub-C Racing AkkuPack 4,8 Volt mit Graupner Stecker
Der preiswerte Racing-Pack für viele Modellbau Fahrzeuge

  • 4,8 Volt / 3600mAh RacingPack
  • Ausführung Sub-C Zelle
  • Sehr gutes Leistungsverhalten

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu einem hohen Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.
Einsatzmöglichkeiten: AkkuPack z.B. Racing-Cars, Werkzeug Akku, Modell-Autos, Modell-Boote, sonstige Spielzeuge.

Technische Daten :

System: NiMH AkkuPackSpannung: 4,8 Volt, Kapazität:max. 3600mAhMaße (LxBxH): 92x23x43mm, Gewicht: 260Gramm
Konfiguration: F1x4 (4er Reihe)Stecksystem: passend für Graupner Zellengröße: SC (Sub-C)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.