| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501790300007 Herst.-Nr.: TABP1000 EAN/GTIN: 4020634820979 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochleistungs-Akku passend für Samsung Galaxy TAB P1000 Unser Akku ist sowohl in der Größe als auch in der Leistung absolut baugleich zum originalen bzw. bauähnlich Akku, ebenso kann er mit dem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Der Lithium Polymer Akku ist gefertigt aus selektierten Markenzellen von Panasonic, Sanyo oder AccuCell, die perfekt für diesen Anwendungsbereich geeignet sind. Wir lassen unsere Akkus ausschließlich in ausgewählten Fabriken in Japan oder China fertigen. Da wir sehr hohen Wert auf Qualität legen, werden unsere Akkus stetigen Qualitätskontrollen unterzogen. Der Nachbau Akku ist kompatibel zu, passend für - Samsung Galaxy TAB P1000, Samsung Galaxy Tab GT-P1000 16GB
- Galaxy Tab GT-P1000 32GB, Samsung Galaxy Tab GT-P1000N
- Galaxy Tab P1000, Samsung Galaxy Tab P1010, Samsung GT-P1000, SP4960C3A
- GT-P1000 Galaxy Tab 16GB, Samsung GT-P1000 Galaxy Tab 32GB
- GT-P1000N, Samsung GT-P1010, Samsung GT-P1010CWAXAR, AA1ZA18BS/T
- AA31D26, B056H004-001, SP4960C3A und alle baugleichen Akkus
Bitte beachten Sie, dass es sehr viele Geräte geben kann, für die der Akku passend ist. Sollten Sie Zweifel haben, ob der Akku für Ihre Kamera passt, so kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice Technische Daten: System: Lithium Polymer, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 4000mAh 14,8 Wh Abmessungen: 12.5 x 6.5x 0.9 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |