Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Professional Care 8000 Nachbau Akku von AccuCell mit 2700mAh, Abmessungen ca. 50 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Professional Care 8000 Nachbau Akku von AccuCell mit 2700mAh, Abmessungen ca. 50 x 17 mm
Oral-B Professional Care 8000 Nachbau Akku von AccuCell mit 2700mAh, Abmessungen ca. 50 x 17 mm
Oral-B Professional Care 8000 Nachbau Akku von AccuCell mit 2700mAh, Abmessungen ca. 50 x 17 mm
Oral-B Professional Care 8000 Nachbau Akku von AccuCell mit 2700mAh, Abmessungen ca. 50 x 17 mm
Oral-B Professional Care 8000 Nachbau Akku von AccuCell mit 2700mAh, Abmessungen ca. 50 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     8005-2501791300006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     HR-ALFU
EAN/GTIN:
     4020634820870
  • Akku passend für Oral-B Professional Care 8000 mit 2700mAh
  • Ersatzakku passend für die Oral-B Professional Care 8000 Serie, Einzelakku mit Lötfahnen in U-Form (abgehend in die gleiche Richtung) zum Einlöten zb. auf die Platine. Dieser Nachbauakku mit 2700mAh und bestmöglicher
  • Leistung kann als Ersatzakku für flgende Modellreihen eingesetzt werden z.B. ORAL-B Professional Care 8000, Professional Care 8300, Professional Care 8500, Professional Care 9500, Triumph 4000, Triumph 5000, Triumph 9000
  • Triumph 9400, Triumph 9500, Triumph 9900 und alle baugleichen Modelle. Auch passend für die Oal-B Akkutypen 3731 und 3738, TRIUMPH Professional Care 9000, Type 3731 A627 1 0827 N2820
  • System: NiMH Akku mit Lötfahnen in U-Form Spannung: 1.2 Volt Kapazität: 2600-2800mAh Maße (LxDurchmesser): ca. 50 x 17 mm, Gewicht: 55 gramm

AccuCell Nachbau Akku passend für Oral-B Professional Care 8000 mit 2700mAh Abmessungen ca. 50 x 17 mm
Bitte vor der Bestellung die genauen Abmessungen ca. 50 x 17 mm mit Ihrem Akku vergleichen!

  • Hochwertiger Ersatz-Akku passend für die Oral-B Professional Care 8000 Serie.
  • Einzelakku mit Lötfahnen in U-Form (abgehend in die gleiche Richtung) zum
  • Einlöten zb. auf die Platine. Dieser Nachbau Akku mit 2700mAh und bestmöglicher
  • Leistung kann als Ersatz-Akku für flgende Modellreihen eingesetzt werden z.B.
  • ORAL-B Professional Care 8000, Professional Care 8300, Professional Care 8500,
  • Professional Care 9500, Triumph 4000, Triumph 5000, Triumph 9000,
  • Triumph 9400, Triumph 9500, Triumph 9900 und alle baugleichen Modelle.
  • Auch passend für die Oal-B Akkutypen 3731 und 3738,
  • TRIUMPH Professional Care 9000, Type 3731 A627 1 0827 N2820

Einsatzmöglichkeiten: Zahnbürste, Zahnbürsten und ähnliche Einsatzgebiete

Technische Daten:

System: NiMH Akku mit Lötfahnen in U-Form
Spannung: 1.2 Volt Kapazität: 2600-2800mAh
Maße (LxDurchmesser): ca. 50 x 17 mm, Gewicht: 55 Gramm

Das sagt zum Beispiel ein Kunde zum Artikel: Habe diesen Akku bei meiner Akku Zahnbürste Braun Oral-B Professional Care 9500 (Triumpf D 25.546.4) eingebaut. Auf meinem Handstück stand jedoch ( TRIUMPH Professional Care 9000) Am Boden ( Type 3731 A627 1 0827 N2820) Der Akku passt super gut. Akkulaufzeit ist wieder wie beim Kauf vor 7 Jahren. Der Bodendeckel der Zahnbürste war bei recht fest und ich habe einem Inbus schlüssel benutzt obwohl ich diesen etwas rein quetschen musste. Geht aber ! Bei der Displaybefestigung ist eine Torxschraube verwendet worden auch hier habe ich einen Inbus verwendet - diese Schraube ist nicht so sehr fest. Wie es genau geht kann man bei Youtube nachschauen. Von mir gibts für diesen Akku 5 Sterne. P.S. Meine Zahnbürste ist auch weiterhin wasserdicht.

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Weitere Informationen zum Produkt:

Wer einen Oral B Ersatz-Akku für seine elektrische Zahnbürste braucht, der sollte auf den Nachbau Akku von AccuCell mit einem elektrischen Ladewert von 2700mAh zurückgreifen. Dieser Nachbau Akku weist im Prinzip die gleichen Qualitätseigenschaften wie das Original auf, was seine Leistungsfähigkeit und sein Durchhaltevermögen angehen. Im Vergleich zu einem Original-Akku ist er nur deutlich günstiger zu bekommen. Ausgestattet ist der Oral B Ersatz-Akku von AccuCell mit zwei Lötfahnen in U-Form, die in die gleiche Richtung abgehen, und kann daher mit ein wenig handwerklichem Geschick relativ problemlos und zügig in die Zahnbürste eingesetzt werden. Der Ersatz-Akku treibt den Zahnbürstenmotor und dementsprechend auch den Bürstenkopf in der gleichen Qualität wie der Erstakku an. Auch bei regelmäßigem Betrieb von mehreren Personen hält er über viele Jahre lang durch. Erst nach längerem Gebrauch büßt er kaum spürbar von seiner maximalen Aufladezeit ein. Auch das eigentliche Komplett-Aufladen des Akkus dauert nicht länger als beim Original-Akku. Neben der "Oral-B Professional Care 8000"-Reihe lässt sich dieser Akku zudem für andere Zahnbürsten von Oral-B verwenden, so auch für einige Triumph-Modelle. AccuCell ist eine Firma mit Sitz im baden-württembergischen Waiblingen, die im Bereich der Batterieentwicklung auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken kann und stets allergrößten Wert auf höchste Qualitätsansprüche gelegt hat.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.