| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501791500000 Herst.-Nr.: VA4006-1 EAN/GTIN: 4055909188584 |
| |
|
| | |
| - Varta Mignon AA LR6 LR06 Mignon Batterie 50,5 x 14,5 mm
- AlMN, Spannung 1,5 Volt Kapazität min. 2600mAh max. 2960mAh
Varta Mignon AA LR6 LR06 Mignon Batterie Industrial Version für Anwendungen wie - RC-Cars, Fernbedienungen
- und viele mehr
- Alkaline AA Mignon Batterie mit bis zu 2960mAh Kapazität
Technische Daten Varta 4006 Industrial Herst.Nr: 04006211354 : System: Alkaline Mangan Batterie AlMN, Spannung: 1,5 Volt, Kapazität: min. 2600mAh, max. 2960mAh Abmessungen: 50,5 x 14,5 mm, 23Gramm 1,5V Batterie MIGNON (AA) Maße 50,5 x 14,5 mm Ausführung / System: Alkaline |
| | |
| | | |
| | | |
| |