| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501806100003 Herst.-Nr.: BS18PlUS-3 EAN/GTIN: 4038338032963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Akku passend für Metabo 631739 631740 18V NiMH 3,0Ah Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge, der hochwertige Nachbau Akku NiMH AkkuPack mit 18 Volt und 3000mAh Entspricht bzw. Ersatz für Orginalakkutype: - BS 18 PLUS, BST 18 PLUS, ULA9,6-18, 631739, 631740, 31 740 000
Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 18,0 Volt, Kapazität: min. 2,9, typ. 3,0 Ah Maße (L/B/H): 154x74x114 mm, Gewicht: 1116 Gramm, Farbe schwarz Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die Bilder mit Ihrem Akku. Bitte beachten, dieser Akku ist nicht geeignet für die neuere Air-Cooled Version mit dem kürzeren Schaft un den Lüftungsschlitzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku 18v 3000mah, akku für metabo, 18 v ersatzakkus für werkzeug, AccuCell Akku passend für Metabo 631739 631740 18V NiMH 3, 0Ah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |