| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501814000005 Herst.-Nr.: I9082 EAN/GTIN: 4020634818600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Samsung Galaxy GT-I9082 Akku GT-I9060
- für EB535163LA, EB535163LU und alle baugleichen Akku Modelle
AccuCell Akku passend für Samsung Galaxy GT-I9082 Akku GT-I9060 die preiswerte Alternative zum Original Akku Hochwertiger Nachbau Akku mit integrierter Schutzelektronik, geladen wird dieser Akku auch mit dem Original Ladegerät bzw. Netzteil. Der Akku ist passend für das Samsung Galaxy GT-I9082, Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy Grand Duos, Samsung GT-I9060, Samsung GT-i9080, Samsung GT-i9082, Samsung GT-I9082I, Samsung GT-I9128, Samsung GT-I9128V, Note II Mini, SCH-I879 und für die Akku P/N EB535163LA, EB535163LU und alle baugleichen Akku Modelle. Der EB535163LA Nachbau Akku hat die Abmessungen 63 x 50x 5,3mm mm und ist somit identisch zum originalen Samsung Akku. Mit einer Spannung von 3,8 Volt, einer Kapazität von 2100mAh und ca. 8Wh geht Ihrem Smartphone der Saft so schnell nun nicht mehr aus. Unsere Artikel erfüllen höchste Qualitätsstandards, somit ist unser Nachbau Akku ein hochwertiger Ersatz für die meist überteuerten Original-Akkus. Der Akku ist passend für - Samsung Galaxy GT-I9082, Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy Grand Duos
- GT-i9080, Samsung GT-i9082, Samsung GT-I9082I, Samsung GT-I9128, Samsung GT-I9128V, Note II Mini
- SCH-I879 und für die Akku P/N EB535163LU, EB535163LZ, EB535163LA, EB535163LU
- und ersetzt folgende Akkutypen EB535163LA, EB535163LU und alle baugleichen Akku Modelle
Technische Daten (kein original Samsung Akku) System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,8 Volt Kapazität: 2100mAh 8 Wh Abmessungen: 63 x 50x 5,3mm, 37Gramm Bitte beachten Sie, dass es fast unmöglich ist alle passenden Artikel aufzulisten. Sollten Sie Fragen zur Kompatibilität haben, sind wir jederzeit gerne für Sie da. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für samsung handys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |