Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyakku
>
Artikel
Huawei C6110 Qualitäts-Akku von AccuCell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-2501821200009
Hersteller:
Accucell
Herst.-Nr.:
G7010-4
EAN/GTIN:
4020634817887
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Lithium Ionen Hochleistungs-Akku passend für Huawei
C6110. Der von uns angebotene Ersatz-Akku ist mit einer
Abmessung von 46 x 44 x 5,8 mm exakt baugleich wie
der originale Huawei Akku und passt somit genau in das
Akkufach Ihres Smartphones.
Unser Huawei C6110 Nachbau Akku hat 3,7 Volt und eine
Kapazität von 1200mAh, die Energiedichte beträgt 4,4 Wh
Unsere Ersatz-Akkus werden in ausgesuchten Fabriken produziert
und verfügen über die nötigen Sicherheitsstandards für einen
problemlosen Gebrauch - so verfügt unser Huawei C6110
Ersatz-Akku über einen Schutz gegen Kurzschluss, Überladung
und Überhitzung.
Der Huawei C6110 Ersatz-Akku ist natürlich ohne Probleme
mit dem bisherigen Netzteil ladbar.
... >
Akkus
>
Akku für Handy Smartphone
>
Huawei
Weitere Suchbegriffe:
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
handy akku 3.7v
,
akku mobiltelefon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen