| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501825700000 Herst.-Nr.: SGHD520_2 EAN/GTIN: 4020634954285 |
| |
|
| | |
| - Entspricht Original Akku Typ: BST3108BEC /STD, BST3108BECSTD
- Nachbau Akku passend für Samsung SGH-B130, SGH-B300 SGH-D520
AccuCell hochwertiger Nachbau Akku passend für Samsung Handy - hochwertiger Nachbau Akku passend für Samsung SGH-B130, Samsung SGH-B300
- SGH-B320, Samsung SGH-B520, Samsung SGH-C120, Samsung SGH-C130, Samsung SGH-C140, Samsung SGH-C260
- SGH-C270, Samsung SGH-C300, Samsung SGH-E900, Samsung SGH-D520, Samsung SGH-E210, Samsung SGH-E250
- SGH-E380, Samsung SGH-M150, Samsung SGH-M200, Samsung SGH-M310, S3030, Samsung SGH-E500
- SGH-X150, Samsung SGH-X160, Samsung SGH-X200, Samsung SGH-X210, Samsung SGH-X300, Samsung SGH-X500
- SGH-X510, Samsung SGH-X520, Samsung SGH-X530, Samsung SGH-X630
- Entspricht Original Akku Typ: BST3108BEC /STD, BST3108BECSTD
Technische Daten (kein original Samsung Akku): System: Lithium-Ionen Akku, Spannung, Voltage: 3,7 Volt, 3,1Wh, Farbe schwarz Kapazität, Capacity: 550-850mAh, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 4,6mm, Gewicht, Weight: 16Gramm Der hochwertige Nachbau Akku ideal passend für SAMSUNG Champ, Diva Folder, Samsung GT-C3300, Samsung GT-C3300K, Samsung GT-C3303, Samsung GT-C3303k, Samsung GT-C3520, Samsung GT-C3750, Samsung GT-E1070, Samsung GT-E1100, Samsung GT-E1100C, Samsung GT-E1150, Samsung GT-E1150C, Samsung GT-E1190, Samsung GT-E2120, Samsung GT-E2210L, Samsung GT-E2330, Samsung GT-E2520, Samsung GT-E2530, Samsung GT-E3300, Samsung GT-M2310, Samsung GT-M2510, Samsung GT-M2710, Samsung GT-M2710C, Samsung GT-M3200, Samsung GT-S3030, Samsung GT-S3030C, Samsung GT-S5150, Samsung SGH-B189, Samsung SGH-B289, Samsung SGH-B309, Samsung SGH-D520, Samsung SGH-D528, Samsung SGH-D720, Samsung SGH-D728, Samsung SGH-E189, Samsung SGH-E251C, Samsung SGH-E388, Samsung SGH-E500, Samsung SGH-E508, Samsung SGH-F299, Samsung SGH-F369, Samsung SGH-F379, Samsung SGH-F509, Samsung SGH-S139, Samsung SGH-S159, Samsung SGH-S169, Samsung SGH-S179, Samsung SGH-S189, Samsung SGH-S199, Samsung SGH-S209, Samsung SGH-S269, Samsung SGH-S399 |
| | |
| | | |
| | | |
| |