| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501840500005 Herst.-Nr.: BAS470 EAN/GTIN: 4020634815951 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für HTC BA S470, HTC Desire HD, A9191 Akku Der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku und Zweitakku für Ihren HTC Handy Akku BA S470, 35H00141-02M und die Handy Modelle HTC ACE, HTC A9191, HTC DESIRE HD Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik, die den Akku vor einer Überladung und vor einem eventuellen Kurzschluss schützt. Geladen wird dieser Akku natürlich auch mit dem original Ladegerät bzw. Netzteil vom Handy. Technische Daten (kein original HTC Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 3,7 Volt Kapazität 1150mAh min 4,3Wh Abmessungen 52,1 x 46,2 x 5,1mm, Gewicht 26Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku |
| | |
| |