Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten
Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten
Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten
Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten
Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten
Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten
Multipower MP4.5-6 Blei Akku mit 4,8mm Faston Kontakten
Artikel-Nr.:
     8005-2501841600001
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP456
EAN/GTIN:
     4020634815845
Multipower MP4.5-6 Blei Akku
  • MP4,5-6 Akku
  • mit 2 Stück 4,8mm Faston Kontakten zum kontaktieren

Der 6 Volt Blei Akku mit 4500mAh Leistung, ideal für Staubsauger, Elektrogeräte, Taschenlampen und ähnliche Einsatzgebiete. Auch geeignet als Batterie zur Stromversorgung der Blinker z.B. Honda Monkey oder Replica, auch passend als Ersatz-Akku für Q-Power QP6-3 Akku, QP6-3.2, QP6-4, QP4.2

Technische Daten Multipower MP4.5-6:

System Pb Blei Akku, Spannung 6 Volt
Kapazität 4500mAh, Maße LxBxH 70x47x101mm
Gewicht 910Gramm, Stecksystem 2x Faston 4,8 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.