| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501842100005 Herst.-Nr.: MP3.3-6 EAN/GTIN: 4020634815791 |
| |
|
| | |
| - Multipower MP3.3-6 Akku PB-6-3,3-4,8 MP3,3-6
- mit Faston Kontakten 4,8mm
Multipower Blei-Akku MP3,3-6 - Multipower MP3.3-6 Akku
- mit Faston Kontakten 4,8mm
- Akku PB-6-3,3-4,8 MP3,3-6
Technische Daten: System Pb Blei Akku, Spannung 6 Volt Kapazität 3300mAh, Maße LxBxH ca. 134x34x66mm Hersteller Multipower, Hersteller- Art. Nr.: A96345 MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im ProGramm mit angeboten. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 7,45* | € 10,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,69* | € 13,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,74* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|