Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm
Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm
Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm
Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm
Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm
Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm
Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA typ. 2000mAh, 49x15x28mm
Artikel-Nr.:
     8005-2501846700003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     2HHR2200
EAN/GTIN:
     4020634815333
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • NiMH 2,4 Volt Akkupack mit Lötfahnen und 2000mAh
  • Akku für Grundig MC 8540, MC8540, G.MK 5100

AccuCell Akku passend für Haarschneider 2,4 Volt NiMH Mignon AA 2000mAh, Abmessungen ca. 50x15x30mm für Grundig MC 3140 Akku

  • Ersatz-Akku z.B. passend für den für Philips Philishave Rasierer
  • NiMH 2,4 Volt Akkupack mit Lötfahnen und 2000mAh, Bitte Maße beachten ca. 49x15x28mm
  • Je nach Modellbaureihe wurden durchaus auch andere Maße verbaut, daher bitte vorher die Maße abgleichen, Danke!
  • NiMH AkkuPack zum Selbsteinbau (teilweise auch Löten erforderlich), auch passend für den Grundig MC3140 Akku Grundig MC 3140

Der frische Nachbau Akku mit den Abmessungen ca. 50x15x30mm passend für die Rasierer, Haarschneider wie

Grundig 8835, 93161, Rasierer / Haarschneider Grundig MC 8540, MC8540, G.MK 5100, Grundig MC 3140 Akku

Technische Daten:

System NiMH Akku, Spannung 2,4 Volt, Kapazität 2000mAh
Maßen 49x15x28mm, Gewicht ca. 59Gramm, Farbe Silber oder schwarz

  • Akku passend für Philips 482213810469, 482213810334, 422203607280
  • Philips Philishave 925, Philishave 5815, Philishave 6890, WER150L2507, FORFEX T13, Ref. FX652V, Zahnbürste INTERPLAK
  • Haarschneidemaschine ERMILA Genius, PHILIPS 138 10609, 3M Centrimed, Sarnes 9602 surgical clipper, NORELCO 6828XL
  • 6891XL, 7867XL, 8831XL, 8880XL, 8881XL, 8883XL, 8890XL, 8891XL, 8892XL,PANASONIC E150, E151, E152, E153, E154
  • E155, ER150, ER151, ER152, ER153, ER154, PHILIPS 138 10609, 3M Centrimed, Sarnes 9602 surgical clipper, GRUNDIG 8825
  • 8835, 8875, NORELCO 6828XL, 6891XL, 7867XL, 8831XL, 8880XL, 8881XL, 8883XL, 8890XL, 8891XL, 8892XL
  • PANASONIC E150, E151, E152, E153, E154, E155, ER150, ER151, ER152, ER153, ER154, PHILIPS 5812, 5825, 6423, 6424,
  • 6613, 6614, 6618, 6843, 6853, HP2631, HP2710/A, HP2715,HP2720, HP2750/B, HP6320, HP6320FL, HP6321, HP6326,
  • HP6326/PB, HP6327, HP6336/A,HP6337, HP6347, HP6347/PB, HQ, 6852, HQ3825, HQ3870, HQ4807, HQ4821, HQ483/B,
  • HQ4850, HQ4851, HQ4861, HQ4866, HQ487/B, HQ4870, HQ488, HQ4890, HQ5601, HQ5620,HQ5655, HQ5660, HQ58, HQ5801
  • HQ5802, HQ5815, HQ5819, HQ5821, HQ5825, HQ5826,HQ5830, HQ5841, HQ5842, HQ5845, HQ5846, HQ5847, HQ5848,
  • HQ5850, HQ5853, HQ5854,HQ5856, HQ5858, HQ586, HQ5860, HQ5861, HQ5862, HQ5863, HQ5864, HQ5865, HQ5866,
  • HQ5867, HQ5868, HQ5870, HQ5877, HQ5885, HQ5886, HQ5888, HQ5890, HQ67, HQ6705,HQ6705/B, HQ6707, HQ6715,
  • HQ6720, HQ6725, HQ6730, HQ6735, HQ6740, HQ6755, HQ6756,HQ6757, HQ6760, HQ6761, HQ6762, HQ6763, HQ6764
  • HQ6770, HQ68, HQ6828XL, HQ6830,HQ6832, HQ6847, HQ6850, HQ6851, HQ6852, HQ6865, HQ6868, HQ6870, HQ6871
  • HQ6879,HQ6880, HQ6885, HQ6889, HQ6890, HQ6894, HQ7310, HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350,HQ7360, HQ7363
  • HQ7370, HQ7380, HQ7390, HQ77, HQ7740, HQ7742, HQ7760, HQ7780,HQ7782, HQ7815, HQ7825, HQ7830, HQ7845
  • HQ7850, HQ7870, HQ88, HQ8825, HQ8830,HQ8835, HQ8845, HQ8850, HQ8865, HQ8870, HQ8875, HQ8880, HQ8882
  • HQ8885, HQ8890,HQ8893, HQT789, HS350, HS355, HS360, HS375, HS600, HS655, HS820, HS825, HS875,HS885, HS920
  • HS925, HS930, HS955, HS965, HS969, HS970, HS975, HS980, HS985, HS990, REMINGTON MS2-280, MS2-290, MS2-390
  • MS-280, MS-290, MS-5100, MS-5200, MS-5500,MS-5700, MS-5800, MS-900, R-4130, R-5130, R-600, R-6130, R-7130, R-9100
  • R-9170, R-9190,R-9200, R-9250, R-9270, R-9290, R-9300, R-9350, R-9370, R-9500, R-TCT, TONDEO ECO X Profi, ECO-X
Der hochwertige NiMH Nachbau Akku passend auch als Ersatz-Akku für Panasonic Flat Top Akkus mit den Maßen 49x15x28mm z.B. 138-10609, 482213810609, 482213810672, 482213810728, 482213810487, Braun EP50, EP60, EP80, EP100, 540, 3570, 3511, 3512, 3250, 3525, 3610, 3612, 3614, 3770, 4501, 4502, 4504, 4505, 4508, 4509, 4510, 4515, 4250, 4525, 4550, 5311, 5312, 5416, 6522, 516, 7546, 7790, 7630, 6525, 7515, 8970, Grundig 8875, 8825, 8835, Norelco 8881X, 8890XL, 6828XL, 6891XL, 7867XL, 8831XL, 8880XL, 883XL, 8881XL, 8891XL, 8892XL, Philips Philishave HQ6852, HQ3870, HQ4850, HQ4866, HQ4870, HQ4890, HQ5620, HQ5660, HQ5819, HQ5825, HQ5826, HQ5830, HQ5846, HQ5847, HQ5850, HQ5853, HQ5854, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5870, HQ5890, HQ6720, HQ6730, HQ6740, HQ6760, HQ6761, HQ6762, HQ6763, HQ6764, HQ6770, HQ6830, HQ6832, HQ6850, HQ6851, HQ6865, HQ6868, HQ6870, HQ6871, HQ6879, HQ6889, HQ6890, HQ6894, HQ7310, HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350, HQ7360, HQ7363, HQ7370, HQ7380, HQ7390, HQ7740, HQ7742, HQ7760, HQ7780, HQ7782, HQ7830, HQ7850, HQ7870, HQ8830, HQ8835, HQ8845, HQ8850, HQ8865, HQ8870, HQ8875, HQ8880, HQ8882, HQ8885, HQ8890, HQ8893, HQT789, HQ6828XL, HQ5866, HQ5867, HQ5868, HQ5877, HQ5888, HQ6725, HQ8825, HQ58, HQ67, HQ68, HQ77, HQ88, Philips HS350, HS355, HS600, HS920, HS930, HS969, HS970, HS990, HP2631, HP2710/A, HP2715, HP2720, HP2750/B, HP5812, HP5825, HP6320, HP6320FL, HP6321, HP6326, HP6326/PB, B HQ487/B, Panasonic ER150, ER151, ER152, ER153, ER154, E150, E151, E152, E153, E154, E155, Remington R-9100, MS2-290, R-9200, R-600, R-9290, R-9300, R-9350, R-9500, R-TCT, WDF-5000, MS-280, MS-290, MS-900, MS2-280, MS2-290, MS2-390, R-5130, R-6130, R-7130 und alle baugleichen Akku Modelle Hochleistungs NiMH Akku 2,4V / 2000mAh für Philips Philishave HQ88 HS350 HS355 HS600 HS920 HS930 HS969 HS970 HS990 HP2631 HP2710/A HP2715 HP2720 HP2750/B HP5812 HP5825 HP6320 HP6320FL HP6321 HP6326 HP6326/PB B HQ487/B Ersatz-Akku (16), passend für Philips Philishave Rasierapparat Rasierer - 2,4V -1600mAh (Cool Skin HQ7740, HQ7742, HQ7760, HQ7780, HQ7782, u.a.), MA23027 Akku für Haarentfernung - Clatronic MPS 2681, Braun 3570, 3614, 5312, 5416, 6522, 7516, 7546, 7790, 540, 3570, 3511, 3512, 3520, 3525, 3610, 3612, 3614, 3770, 4501, 4502, 4504, 4505, 4508, 4509, 4510, 4515, 4520, 4525, 4550, 5311, 7630, 6525, 7515, 8970 Grundig 8825, 8835, 8875, 8881X, 8890XL, 6891XL, 7867XL, 8831XL, 8880XL, 8883XL, 8881XL, 8891XL, 8892XL Panasonic ER150, ER151, ER152, ER153, ER154, E150, E151, E152, E153, E154, E155, 2HHR120 Philips HQT789, Philips Ladyshave HP2631, HP2710, HP2715, HP2720, HP2750, HP6320, HP6321, HP6326 Philips Philishave HS350, HS355, HS600, HS890, HS905, HS920, HS930, HS969, HS970, HS990 Philips Philishave Cool Skin HQ3870, HQ4850, HQ4866, HQ4870, HQ4890, HQ5615, HQ5620, HQ5660, HQ5819, HQ5825, HQ5826, HQ5830, HQ5846, HQ5847, HQ5850, HQ5853, HQ5854, HQ5856, HQ5858, HQ5860, HQ5866, HQ5867, HQ5868, HQ5877, HQ5888, HQ5890, HQ6720, HQ6725, HQ6730, HQ6740, HQ6760, HQ6761, HQ6762, HQ6763, HQ6764, HQ6770, HQ6830, HQ6832, HQ6850, HQ6851, HQ6852, HQ6865, HQ6868, HQ6870, HQ6871, HQ6879, HQ6889, HQ6890, HQ6894, HQ7310, HQ7320, HQ7330, HQ7340, HQ7350, HQ7360, HQ7363, HQ7380, HQ7390, HQ7740, HQ7742, HQ7760, HQ7762, HQ7780, HQ7782, HQ7830, HQ7850, HQ7870, HQ8170, HQ8200, HQ8240, HQ8241, HQ8825, HQ8830, HQ8835, HQ8845, HQ8850, HQ8865, HQ8870, HQ8875, HQ8880, HQ8882, HQ8885, HQ8890, HQ8893 Remington MS-280, MS-290, MS-900, MS2-280, MS2-290, MS2-390, R-600, R-5130, R-6130, R-7130, R-9100, R-9200, R-9290, R-9300, R-9350, R-9500, R-TCT, WDF-5000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.