| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501848000002 Herst.-Nr.: GT-I9268 EAN/GTIN: 4020634815203 |
| |
|
| | |
| Der frische Nachbau Akku exakt passend für Samsung Smartphone und Handy Samsung GT-I9260 Akku Samsung GT-I9268 Samsung EB-L1H2LLD Akku und EB-L1H2LLU, EB-L1L7LLU Samsung Galaxy Premier Akku und Samsung Midas Dieser Lithium Ionen Akku hat eine Spannung von 3,7 Volt und eine Kapazität von 2100mAh, der Energiegehalt beträgt 7,8 Wh. Der GT-I9260 Nachbau Akku ist 58,0 x 50,2 x 5,8 mm groß und damit baugleich zum originalen EB-L1H2LLU Akku. Dank der Lithium Technologie entfällt der bekannte Memory-Effekt komplett. Natürlich ist der Akku geschützt gegen Kurzschluss, Überladung und Überhitzung, damit ein bestmöglicher Schutz für Sie und Ihr Smartphone. Der Samsung GT-I9268 Akku ist passend für - Samsung Galaxy Premier, Samsung GT-I9260, Samsung GT-I9268 Midas
und ersetzt - ASC29087, EB-L1H2LLD, EB-L1H2LLU, EB-L1L7LLU SC07
Technische Daten Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 2100mAh 7,8 Wh Abmessungen: 58,0 x 50,2 x 5,8 mm System: Li-Ion AkkuPack, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys |
| | |
| |