| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501857900003 Herst.-Nr.: FUB5NIMH EAN/GTIN: 4020634814213 |
| |
|
| | |
| - Akku FUB05AA, BA205030, FBFUB05N, BA205030, BA225000 FuB 5AA
- FUB5AA, HBC FuB 5AA, Ni-MH Battery Pack FuB 5AA, BA 225030
- Nachbauakku passend für den HBC-Radiomatic Transmitter linus 6 Akku, eco, technos 1, spectrum 1, spectrum A, spectrum 2, spectrum B und die Akkus BA225030, BA225000, BA205030, BA205000, FuB 5AA
- System NiMh Akku , Spannung: 6,0 Volt, Kapazität: 1650mAh bis 2200mAh, Maße (LxBxH): cirka 82x57x20mm, Gewicht: 168gramm, Farbe orange
- Ersatz- oder Zweitakku für den HBC FUB05AA Akku, BA205030, BA225030, FuB05XL, BA225000, BA225030, BA205000, BA206000, BA206030, PM 237745002 und auch passend für den Akku HBC linus 6, eco, technos 1, spectrum 1, spectrum A, spectrum 2, spectrum B
- AccuCell Ersatzakku für Kransteuerung, hochwertiger NiMH Qualitätsakku passend für HBC Kransteuerung Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Ersatzakku passend für HBC Funkgerät, Kransteuerung etc. (kein Original Akku)
Akku FUB05AA, BA205030, FBFUB05N, BA205030, BA225000 AccuCell Ersatz-Akku für Kransteuerung, hochwertiger NiMH Qualitäts-Akku passend für HBC Kransteuerung Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Ersatz-Akku passend für HBC Funkgerät, Kransteuerung etc. (kein Original Akku) - Akku passend für FuB 5AA, FUB5AA, HBC FuB 5AA
- NiMH Battery Pack FuB 5AA, BA 225030, BA 22500, NM16B
- Ersatz-Akku passend für BA205030, FBFUB05, FBFUBO5
Nachbau Akku passend für den HBC-Radiomatic Transmitter linus 6 Akku, eco, technos 1, spectrum 1, spectrum A, spectrum 2, spectrum B und die Akkus BA225030, BA225000, BA205030, BA205000, FuB 5AA Technische Daten (kein Original FuB 5AA Funkgerät Akku) System NiMh Akku , Spannung: 6,0 Volt, Kapazität: min. 1650mAh bis max. 2200mAh Maße (LxBxH): ca. 82x57x20mm, Gewicht: 168Gramm, Farbe orange Der hochwertige AccuCell Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den HBC FUB05AA Akku, BA205030, BA225030, FuB05XL, BA225000, BA225030, BA205000, BA206000, BA206030, PM 237745002 und auch passend für den Akku HBC linus 6, eco, technos 1, spectrum 1, spectrum A, spectrum 2, spectrum B, HBC FuB5AA FuB 5AA Ersatzakku orange |
| | |
| | | |
| | | |
| |