![](/p.gif) | - Nokia BR-5C, BL-5C, NKBF01, BL-5CA, BL-5CB Akku
- passend für Nokia Akku BR-5C, BL-5C, NKBF01, BL-5CA, BL-5CB
Der hochwertige Nachbau Akku mit 3,7 Volt und einer Kapazität von 1100mAh, mit seinen Maßen 52,9 x 34,0 x 5,7mm kann er als Ersatz-Akku für den - Nokia BL-5C, BL-5CA, BL-5CB, BR-5C, Olympia: LN-4C, Vodafone: NKBF01 Akku verwendet werden
- Er ist passgenau zu NOKIA 100, 105, 106, 109, 1100, 1101, 1110, 1110i, 1112, 113, 1200, 1208, 1209, 130, 1600, 1616, 1650, 1680 classic, 1800, 207, 208, 220, 220 Dual SIM, 230 Dual SIM, 2300, 2310, 2323 classic, 2330 classic, 2600, 2610, 2626, 2700 classic, 2710 Navigation Edition, 2730 classic, 3100, 3109, 3110 classic, 3110 Evolve, 3120, 3610 fold, 3650, 3660, 5030, 5130 XpressMusic, 6030, 6085, 6086, 6108, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7600, 7610, Asha 203, Asha 205, Asha 205 Dual SIM, Asha 230 Dual SIM, Bluetooth Mini-Speaker MD-12, C2-00, C2-01, C2-02, C2-03, E50, E60, Mobile TV-Receiver SU-33W, N70, N70 Music Edition, N71, N72, N91, N91 8GB, N-Gage, Play 360° Bluetooth Speaker MD-50W, X2-02, X2-05
- AVM FRITZ!Fon C6, Olympia VIVA, VIVA 2128, VIVA Plus 2147, Vodafone 702NK, 702NKII, V804NK
- Kompatibel zu Nokia Akku BR-5C, BL-5C, NKBF01, BL-5CA, BL-5CB, Li-Ion Battery Model: V2, Audioline M4600, p402-839000-642
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Nokia Handy Akku): System: Li-Ion Lithium-Ionen Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1100mAh, 4,1Wh Abmessungen (LxBxH): 52,9 x 34,0 x 5,7mm, Gewicht: 21 Gramm, Farbe schwarz Weitere Informationen: Sie sind auf der Suche nach einem Akku für Nokia BL-5C? Sei es als Reserve-Akku oder als Ersatz für einen defekten Original-Akku, bei AkkuShop.de erhalten Sie einen Akku für Nokia BL-5C als Nachbau Akku von AccuCell.
Ältere Handy-Akkus werden mit Zeit leider altersschwach und bieten nicht mehr die volle Leistung. Oft schon nach wenigen Stunden ist der Akku wieder leer und muss erneut geladen werden. Oder aber, er funktioniert gar nicht mehr und das Handy kann nicht einmal mehr bei ständigem Laden durch das Ladekabel benutzt werden. Sehen Sie bei AkkuShop.de gleich einmal nach, hier erhalten Sie den Akku für Nokia BL-5C von AccuCell zu einem günstigen Preis.
Der 1100mAh starke Akku für das Handy bietet Ihnen wieder volle Leistung für Ihr Nokia Handy und wird auch gerne als Reserve-Akku verwendet. So können Sie beispielsweise für einen Zelturlaub ohne Strom einen oder mehrere Akkus für Nokia BL-5C bei AkkuShop.de erwerben und diese im geladenen Zustand mitnehmen. Bei Bedarf tauschen Sie dann einfach den leeren Handy-Akku gegen einen vollen Akku aus. Schon sind Sie wieder für viele Stunden erreichbar und auch Sie können Ihr Handy wieder benutzen. Auch bei langen Wanderungen oder Aktivitäten, bei denen keine Steckdose in der Nähe ist, haben sich Reserve-Akkus bewährt. |
| ![](/p.gif) |