|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-2501863600003 Herst.-Nr.: ER14250 EAN/GTIN: 4020634813643 |
| |
|
|  |  |
 | - ER14250 Lthium Batterie 1/2 AA 3,6 Volt 1200mAh, auch passend als Ersatzbatterie für die HCB ER14250M 1/2AA 3,6V
- Die neue Lithium ER14250 1/2 AA Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 1200mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 25mm und einen Durchmesser von 14,5mm bei einem Gewicht von gerade mal 11gramm
- zu 10 Jahre Lagerfähig, Einweg-Lithium Batterie nicht wiederaufladbar. Standard Entladestrom 0,5mA, max. empfohlener Entladestrom 80mA
- Technische Daten Model: ER14250 1/2AA Size IEC ER14250 Lithium: System Lithium Thionyl Chloride Battery Einweg, Spannung 3,6 Volt Kapazität 1200mAh, Abmessungen 25x14,5mm, Zellengröße 1/2AA Mignon AA
- 11 Gramm, Standard Discharge Current: 0,5mA Capacity: 1.2Ah (@0.50m A Discharge Current to 2.0V Cut-off, +23°C), ISO9001 Certified, UL Certified MH20555 Maximum recommended current under continuous discharge 40mA Maximum recommended current under pulse di
ER14250 Lithium Batterie 1/2 AA 3,6 Volt 1200mAh, auch passend als Ersatzbatterie für die HCB ER14250M 1/2AA 3,6V Die neue Lithium ER14250 1/2 AA Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 1200mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 25mm und einen Durchmesser von 14,5mm bei einem Gewicht von gerade mal 11Gramm. Bis zu 10 Jahre Lagerfähig, Einweg-Lithium Batterie nicht wiederaufladbar. Standard Entladestrom 0,5mA, max. empfohlener Entladestrom 80mA. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebsspannung aus und gewährleistet eine größtmögliche Stabilität. Zusätzlich glänzt sie durch ihren breiten Temperaturbereich von bis zu -55 Grad °C bis +85 Grad °C. Durch alle die Features wir eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit vorausgesagt, unter optimalen Bedingungen kann sie bis über 10 Jahre Leistungszeit ermöglichen. Sehr niedrige Selbstendladungsrate von ca. 1%. Durch Ihren inneren Aufbau ist sie gerade hervorragend geeignet für nahezu alle Anwendungen mit niedrigen oder sehr geringen Entladeströmen wie z.B. Fermsteuerungen, CMOS Memory Backup, Messgeräte, PC real-time clocks, Medizinische Geräte, Gasmessgeräte, Alarmsensor und sonstige elektronische Geräte mit geringen Belastungen. Technische Daten Model: ER14250 1/2AA Size IEC ER14250 Lithium: System Lithium Thionyl Chloride Battery Einweg, Spannung 3,6 Volt Kapazität 1200mAh, Abmessungen 25x14,5mm, Zellengröße 1/2AA Mignon AA, Gewicht 11 Gramm, Standard Discharge Current: 0,5mA Capacity: 1.2Ah (@0.50m A Discharge Current to 2.0V Cut-off, +23°C), ISO9001 Certified, UL Certified MH20555 Maximum recommended current under continuous discharge 40mA Maximum recommended current under pulse discharge 80mA Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen! Statt ER wird manchmal auch die baugleiche LR Typen geliefert |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie |
|  |  |
| |