Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität
Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität
Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität
Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität
Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität
Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität
Omnipack 5n2PL Nachbau Akku mit 12 Volt und 4500mAh Kapazität
Artikel-Nr.:
     8005-2501863900004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     OMNIPACK
EAN/GTIN:
     4020634813612

Hochwertig gefertiger Nachbau Akku passend für

  • Omnipack 5n2PL AkkuPack 12V
  • mit einer Spannung von 12 Volt
  • und einer Kapazität von 4500mAh

Der Akku wird in eigenen Konfektionsanlagen in unserem Haus gefertig, Qualitäts-Akkupack Made in Germany (kein Original Omnipack Akku).

Abmessungen ca. 120 x 45 x 45mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.