| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501873000008 Herst.-Nr.: 312-0233H EAN/GTIN: 4055909190051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dell Inspiron Ersatz-Akku (kein original Produkt) mit einer Kapazität von 7800 mAh und 11,1 Volt, der Energiegehalt beträgt 87 Wh. Unser Nachbau Akku hat die Abmessungen von 214 x 78,8 x 22,6 mm und ein Gewicht von 500 Gramm. Danke der Li-Ion Technologie kennt dieser Akku keinen Memory - Effekt, natürlich verfügt unser Dell Ersatz-Akku über einen Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss ausgestattet. Der Akku ist passend für folgende Notebooks und Laptops (Mit STRG + F öffnet sich ein Suchfeld) - Inspiron 13R, Inspiron 13R (3010-D330), Inspiron 13R (3010-D370HK), Inspiron 13R (3010-D370TW),
- Inspiron 13R (3010-D381), Inspiron 13R (3010-D430), Inspiron 13R (3010-D460HK), Inspiron 13R (3010-D460TW),
- Inspiron 13R (3010-D480), Inspiron 13R (3010-D520), Inspiron 13R (3010-D621), Inspiron 13R (Ins13RD-348),
- Inspiron 13R (Ins13RD-448), Inspiron 13R (Ins13RD-448LR), Inspiron 13R (T510431TW), Inspiron 13R (T510432TW),
- Inspiron 14 (3420), Inspiron 14R, Inspiron 14R (4010-D330), Inspiron 14R (4010-D370HK), Inspiron 14R (4010-D370TW),
- Inspiron 14R (4010-D381), Inspiron 14R (4010-D382), Inspiron 14R (4010-D430), Inspiron 14R (4010-D460HK),
- Inspiron 14R (4010-D460TW), Inspiron 14R (4010-D480), Inspiron 14R (4010-D520), Inspiron 14R (Ins14RD-438),
- Inspiron 14R (Ins14RD-448B), Inspiron 14R (Ins14RD-458), Inspiron 14R (N4010), Inspiron 14R (N4110),
- Inspiron 14R (T510401TW), Inspiron 14R (T510402TW), Inspiron 14R (T510403TW), Inspiron 15 (3520),
- Inspiron 15 (3521), Inspiron 15R, Inspiron 15R (5010-D330), Inspiron 15R (5010-D370HK), Inspiron 15R (5010-D382),
- Inspiron 15R (5010-D430), Inspiron 15R (5010-D460HK), Inspiron 15R (5010-D480), Inspiron 15R (5010-D481),
- Inspiron 15R (5010-D520), Inspiron 15R (Ins15RD-458B), Inspiron 15R (Ins15RD-488), Inspiron 15R (N5110),
- Inspiron 15R(N5010), Inspiron 17R (N7010), Inspiron 17R (N7110), Inspiron M4040, Inspiron M4110, Inspiron M411R,
- Inspiron M501, Inspiron M5010, Inspiron M5010D, Inspiron M5010R, Inspiron M501D, Inspiron M501R, Inspiron M5030,
- Inspiron M5030D, Inspiron M5030R, Inspiron M5040, Inspiron M5110, Inspiron M511R, Inspiron N3010, Inspiron N3010D,
- Inspiron N3010D-148, Inspiron N3010D-168, Inspiron N3010D-178, Inspiron N3010D-248, Inspiron N3010D-268,
- Inspiron N3010R, Inspiron N3110, Inspiron N4010, Inspiron N4010-148, Inspiron N4010D, Inspiron N4010D-158,
- Inspiron N4010D-248, Inspiron N4010D-258, Inspiron N4010R, Inspiron N4050, Inspiron N4120, Inspiron N5010D-148,
- Inspiron N5010D-168, Inspiron N5010D-258, Inspiron N5010D-278, Inspiron N5010R, Inspiron N5030, Inspiron N5030D,
- Inspiron N5030R, Inspiron N5040, Inspiron N5050, Inspiron N7010D, Inspiron N7010R, Inspiron13R (Ins13RD-438),
- Vostro 1440, Vostro 1450, Vostro 1540, Vostro 1550, Vostro 2420, Vostro 2520, Vostro 3450, Vostro 3550, Vostro 3555, Vostro 3750
und ersetzt die folgenden Akkutypen - 04YRJH, 06P6PN, 07XFJJ, 312-0233, 312-1201, 312-1205, 383CW, 451-11510, 451-11948, 9JR2H, J1KND, WT2P4
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |