Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh
HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh
HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh
HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh
HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh
HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh
HILTI SB12 Akku als NiMH Nachbau Akku von AccuCell mit 2000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501875100003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-SB12
EAN/GTIN:
     4020634812493
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

AccuCell Nachbau Akku NiMH passend als Ersatz-Akku für den HILTI SB12 Akku
AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

Der hochwertige NiMH Nachbau Akku von AccuCell Deutschland passend für Ihre
12 Volt Hilti Akku Werkzeuge. Dank seiner Abmessungen von ca. 11,5x9,5x12,5mm
ist er der ideale Ersatz-Akku für den Original Hilti Akku SB12 und alle baugleichen
Akkutypen. Der NiMH Akku für Ihren Hilti Akkuschrauber, Akkubohrschrauber wird
natürlich auch mit dem original Ladegerät perfekt geladen.

Dieser NiMH Akku hat eine Spannung von 12,0 Volt und eine Kapazität von 2000mAh
bzw. 2Ah bei maximal 24Wh. Im Gegensatz zum Original 1,3Ah Akku kann unser
Nachbau Akku mit einer Mehrleistung von bis zu 50% glänzen und kann Ihnen dafür
im Alltag stets treue Arbeitsdienste und lange Leistungszeiten leisten. Der AkkuPack
selbst besteht im Innenleben aus 10 hochwertigen NiMH Einzelzellen, die im Punkt-
Schweißverfahren zu einem 12,0 Volt AkkuPack gefertigt werden und dann im
Kunststoffgehäuse integriert sind. Das Kunststoffgehäuse wurde sehr passgenau
gefertigt und sitzt nahezu perfekt im Akkuschrauber.

Technische Daten (kein Original Hilti Akku)

System NiMH Akku als Nachbau, Spannung 12 Volt, maximal 24Wh
Kapazität 2000 mAh, Abmessungen L/B/H 11,5x9,5x12,5mm, Gewicht 616Gramm

Der NiMH Akku stellt die ideale Wahl dar, wenn Sie Ihren Akkuschrauber nicht wirklich täglich im Einsatz haben werden. Gerade bei gelegentlichen bzw. sporadischen Einsätzen wird man die Leistung, Zyklenfestigkeit und den enormen Lebenswillen dieses NiMH Akkus zu schätzen wissen. Selbst wenn der oft beschriebene Memory-Effekt (Gedächtnis Effekt) durch zu oft nur kurze Einsatzzeiten und ständiger Nachladungen auftreten sollte, reicht meist nur 1-mal eine Entladung des NiMH Akkus und schon kann dieser wieder bis zu 100% der Leistung bereitstellen

"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.